水質検査・土壌検査関連(pH等) :「PH測定器」の検索結果
水質検査・土壌検査関連(pH等)とは、水質検査や土壌検査などの際に使用する各種の用品です。飲料水・公衆浴場・排水などの水質分析、汚染土壌や建設発生土、産業廃棄物などの検査の現場で多く利用されています。試験紙やパックテストの場合は、色の変化で検査対象の状態が判別できます。各種測定器の場合は、見やすいデジタル表示でハンディータイプのものが多くあります。高度な知識がなくても水質検査・土壌検査を簡単に行うことができる、さまざまな用品があります。
関連キーワード
商品豆知識
HI 98161は乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。
本器はスタンダードタイプのHI 99161Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。本器はFC 2023という特殊なpH電極を採用。
食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用。
円錐状の先端部(ガラス製)は半固形食品やパン生地にも突き刺し可能という特長があります。
乳製品や半固形食品の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途乳製品・半固形食品、麺類、パン生地、ご飯、味噌、醤油、調味料、缶詰製品、ケチャップ、ジャム、ゼリーなど
測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000
検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV
寸法(mm)185×93×35.2
質量(g)400
電源(V)1.5
精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2
付属電極pH:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)
温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)
連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)
温度精度±0.4℃
電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能
温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)
校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)
使用電池単三アルカリ電池×4
相対湿度1
データ容量200データまで(pH、mV各100データ)
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
HI 98165はチーズのpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99165の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2423という特殊なpH電極を採用。
AISI 316(ステンレス)製ボディは衛生的で丈夫。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。
円錐状の先端部(ガラス製)はチーズなどの半固形食品に対応。
推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。チーズの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途チーズ専用のプロフェッショナルタイプ
測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000
検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV
寸法(mm)185×93×35.2
質量(g)400
電源(V)1.5
精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2
付属電極pH:FC 2423(温度センサー内蔵AISI 316(ステンレス)ボディ、1mケーブル付き)
温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)
連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)
温度精度±0.4℃
電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能
温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)
校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)
使用電池単三アルカリ電池×4
相対湿度1
データ容量200データまで(pH、mV各100データ)
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。 従来機種のHI 99164の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2133という特殊なpH電極を採用。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。
円錐状の先端部(ガラス製)はヨーグルトなどの半固形食品に対応。
推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途ヨーグルト専用のプロフェッショナルタイプ
測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000
検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV
寸法(mm)185×93×35.2
質量(g)400
電源(V)1.5
精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2
付属電極pH:FC 2133(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付き)
温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)
連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)
温度精度±0.4℃
電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能
温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)
校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)
使用電池単三アルカリ電池×4
相対湿度1
データ容量200データまで(pH、mV各100データ)
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
HI 98163は肉のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。
従来機種のHI 99163Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2323という特殊なpH電極を採用。
食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。
電極先端部にステンレス刃を装着し、肉に突き刺し可能。
推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。肉の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途肉専用のプロフェッショナルタイプ
測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000
検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV
寸法(mm)185×93×35.2
質量(g)400
電源(V)1.5
精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2
付属電極pH:FC 2323(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル、ステンレス刃付き)
温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)
連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)
温度精度±0.4℃
電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能
温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)
校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)
使用電池単三アルカリ電池×4
相対湿度1
データ容量200データまで(pH、mV各100データ)
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。