絞り込み
ブランド
- 佐原
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,178)
- TOSTEM(LIXIL)(2,069)
- Panasonic(パナソニック)(1,925)
- ノーリツ(1,727)
- LAMP(スガツネ工業)(1,521)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,280)
- シロクマ(1,161)
- 新日軽(LIXIL)(1,160)
- WAKI(和気産業)(1,144)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,028)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(963)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(915)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(830)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る

SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット
佐原¥15,980~税込¥17,578~1台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーとプッシュ式レジスターのセットです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)
カラリFan(カラリファン)
佐原¥9,998~税込¥10,998~1台8日以内出荷「カラリFan」は、湿気やカビの温床になっている押入れ・クローゼットの壁に取り付ける専用ファンです。カラリFanは「空気の流れ」をつくることでカンタンに湿気対策ができます。湿気・ニオイ・カビのお悩みを"カラリ"と解消。収納内部の汚れた空気や湿度を常時排出します。第3種ダクトレス24時間換気システムの換気経路を確保するアシストファンとしても使用できます。用途押入れ・クローゼットの壁に。モーター設計上の標準使用期間8年間主要材質AES樹脂(PSE PMS登録材)保証期間電装部 購入後1年間
SB-WINDOW 本体のみ
佐原¥8,898~税込¥9,788~1台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体のみです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304
SB-WINDOW 本体+防火ダンパーセット
佐原¥12,980~税込¥14,278~1台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーのセットです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)
SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット
佐原¥11,980~税込¥13,178~1台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体とプッシュ式レジスターのセットです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304
カラリFan(カラリファン)対応エアフィルタセット
佐原¥3,398税込¥3,7381セット(5枚)8日以内出荷「カラリFan」専用フィルターです。樹脂製押さえ枠1セット、フィルター5枚入りです。用途「カラリFan」に取り付けることで、ホコリやチリの侵入を防ぎ、お掃除が簡単になります。材質PP:ポリプロピレン色ブラック












![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ [ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70296889-251027-02.jpg)