建築塗装用スプレーガン YKLリシンガン 自在
軽量でコンパクトな建築塗装用スプレーガン(リシンガン)です。
吹付け角度が一定の「固定」タイプと吹付けの角度を上下で変えることが出来る「自在」タイプがあります。
従来のメーカーリシンガンの塗料ノズル口径「5.0/6.5/8mm」と比べ、今商品は「4.0/6.5/7.5mm」となっており、小粒子から中粒子まで幅広くお使いいただけます。
- 用途
- 塗装用、建築塗装用、リシン、リシンガン、スプレーガン、丸吹き、
- 高さ(mm)
- (カップ)160
- 質量(g)
- 0.65
- タイプ
- 固定
- 容量(L)
- 1.4
- 内径(Φmm)
- (カップ上部)850、(カップ全体)120
- 方式
- 噴霧方式:丸吹き
- 空気使用量(L/min)
- 135
- 吹付空気圧力(MPa)
- 0.29
- ノズル口径(Φmm)
- 2
- 容器容量(L)
- 1.4
- 所要圧縮機(kw)
- 0.75以上
- 塗料ノズル径(Φmm)
- 4.0/6.5/7.5
- 内容量
- 1台
注意
※ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。※製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。
※素人採寸のため、多少の誤差がある場合がございます。予めご了承ください。
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ































