建築塗装用スプレーガン YKLリシンガン 固定

建築塗装用スプレーガン YKLリシンガン 固定 - 好川産業建築塗装用スプレーガン YKLリシンガン 固定 - 好川産業建築塗装用スプレーガン YKLリシンガン 固定 - 好川産業建築塗装用スプレーガン YKLリシンガン 固定 - 好川産業建築塗装用スプレーガン YKLリシンガン 固定 - 好川産業

軽量でコンパクトな建築塗装用スプレーガン(リシンガン)です。
吹付け角度が一定の「固定」タイプと吹付けの角度を上下で変えることが出来る「自在」タイプがあります。
従来のメーカーリシンガンの塗料ノズル口径「5.0/6.5/8mm」と比べ、今商品は「4.0/6.5/7.5mm」となっており、小粒子から中粒子まで幅広くお使いいただけます。

用途
塗装用、建築塗装用、リシン、リシンガン、スプレーガン、丸吹き、
高さ(mm)
(カップ)160
質量(g)
0.58
タイプ
自在
容量(L)
1.4
内径(Φmm)
(カップ上部)850、(カップ全体)120
方式
噴霧方式:丸吹き
空気使用量(L/min)
135
吹付空気圧力(MPa)
0.29
ノズル口径(Φmm)
2
容器容量(L)
1.4
所要圧縮機(kw)
0.75以上
塗料ノズル径(Φmm)
4.0/6.5/7.5
内容量
1台
注意
※ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。
※素人採寸のため、多少の誤差がある場合がございます。予めご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0489487784415
¥21,000
¥20,980
¥23,078(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする