建築金物・建材・塗装内装用品 :「ファンヒーター 台」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既設の(浴室)換気口を利用して据付けが可能。乾燥(衣類・浴室)・暖房・涼風換気の1台5役。暖房・乾燥:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼感効果(夏期)。上下左右に風向き変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運転表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。換気は連続運転可能(風乾燥モード連続運転不可)
用途浴室・脱衣室 取付壁掛タイプ 種別電源タイプ/ワイヤレスリモコンタイプ 騒音値(dB)(50/60Hz)48.5 種類V-241BK-RN後継機種 質量(kg)9 風量(m3/h)(50/60Hz)85/90 ダクト径(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)2200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×310 開口寸法(mm)[角穴の場合]<タテ>135~175×<ヨコ>160~220[丸穴の場合]呼び径Φ150 材質ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル・パネル:プラスチック 電圧(V)200 仕様風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

暖房・涼風。暖房:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運動表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。涼風は連続運転可能
用途脱衣室 種類WD-240DK-RC後継機種 付属品ワイヤレスリモコン(リモコンホルダー・落下防止チェーン付)・制御アダプター 機外静圧(Pa)0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×175 質量(kg)7.4 騒音値(dB)(50/60Hz)48 消費電力(W)(50/60Hz)2310 材質循環ファン:プラスチック、グリル・パネル:プラスチック 機能自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付 電源単相 電圧(V)200 風量(m3/h)(50/60Hz)200/195 種別電源タイプ
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気。※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切替可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調整)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター(排気)。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口3方向から選択可能。誤結線保護回路
種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ 機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz) 電圧(V)200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443 接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)9.2 材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295 ダクト径(Φmm)100 付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5 種類V-243BZL2後継機種 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30 仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷