建築金物・建材・塗装内装用品 :「フィルム 厚さ」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)60
材質PET
色透明
機能UV約85%カット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用
材質コロナ処理・高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.009
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
テープ種類布テープ
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用
材質HDPE
厚さ(mm)0.009
テープ地色グリーン
テープ種類布
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。
発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。
ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。
色ブルー
種別発泡PE+PEフィルム
材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
質量(kg)1.75
シート幅(mm)1000
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
シート長さ(m)30
表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。
商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。
又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。
用途屋内の現場養生
材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm
寸法(mm)910×1820
シート厚さ(mm)約3
幅(mm)910
長さ(mm)1820
仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能
タイプ2つ折り
布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
厚さ(mm)約0.009
表面処理コロナ処理
LDPE(低密度ポリ)を原料としており、汎用タイプの布マスカーなどで使用されているマスカーフィルム(HDPE(高密度ポリ))と比較して、ノンスリップは、素材自体が滑りにくくなっています。
エンボス加工が施されており、フィルムを拡げる際に、フィルムとフィルムがくっついて剥がれにくいのを防ぎます。
テープ幅(mm)18
シート幅(mm)1100
材質(シート)ノンスリップポリフィルム
テープ種類布テープ(茶)
仕上幅(mm)295
折数4
シート長さ(m)20
シート厚さ(mm)0.03
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)120
シート長さ(m)35
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別車両用
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理済みポリフィルム
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3
材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム
耐熱温度(℃)60
ハトメピッチ(mm)約200
ハトメ内径(mm)Φ8
糊残りが少なく手切れ性、作業性に優れたアクリル系テープを使用し、内装、左官作業時の養生に適しています。
厚さ(mm)0.01
長さ(m)25
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理ポリエチレン
仕上幅(mm)約100
材質(テープ)ポリエチクロスアクリル系テープ
シート長さ(m)25
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)300
シート長さ(m)35
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別車両用
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理済みポリフィルム
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別タンカルフィルム
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
仕上幅(mm)150
シート長さ(m)18
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。
商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。
又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。
コンパクトに持ち運びできる4つ折りタイプです。
用途屋内の現場養生
材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm
寸法(mm)910×1820
シート厚さ(mm)約3
幅(mm)910
長さ(mm)1820
折りたたみ寸法(mm)910×455
仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能
タイプ4つ折り
1箱(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ポリエチレンクロスで軽い。
カバーとして商品に掛けても中身が見易い。
床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内使用の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。
PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として
色半透明
材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン
厚さ(mm)0.11
寸法(m)3.6×5.4
仕上り寸法(m)3.52×5.31
ハトメピッチ(cm)約90
ハトメアルミハトメ
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別タンカルフィルム
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
仕上幅(mm)300
シート長さ(m)18
糊残りが少なく手切れ性、作業性に優れたアクリル系テープを使用し、内装、左官作業時の養生に適しています。
厚さ(mm)0.009
長さ(m)25
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理ポリエチレン
仕上幅(mm)300
材質(テープ)ポリエチクロスアクリル系テープ
シート長さ(m)25
ポリエチレン製なので軽く扱いやすい半透明のシートになります。
糸入りなので丈夫な為、様々なシーンでお使いいただけます。
用途間仕切りや各種カバー用途に
色半透明
材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り)
伸度(%)縦22.7、横19.9
引裂強度(N)縦49、横32.1
引張強度(N)縦457、横235
シート厚さ(mm)約0.35(糸の交差部)、0.15(フィルム部)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメピッチ(cm)約900
ハトメ内径(Φmm)12
滑りにくい材質を使用している為、屋根上や床面等の養生に適しています。
耐久性と耐候性に優れているので、破れたりすべったりしにくく、シート上で安定した作業が行えます。
テープ種類布テープ(若葉色)
テープ幅(mm)25
材質(シート)ノンスリップポリフィルム
シート幅(mm)1100
シート長さ(m)25
テープ地色グリーン
仕上幅(mm)300
シート厚さ(mm)0.03
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高い透明度のため、あらゆるシーンで大活躍!耐水・耐候性に優れ、糸入りでさけにくい!
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐
厚さ(mm)フィルム部分:約0.3糸交差部分:約0.45
色透明
ハトメピッチ(mm)2面200:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
特性耐水、耐候
ロープ仕様8×8 太さ約5mm
ハトメアルミハトメ
プッシュ式レジスターに使用できる、断熱密閉シートです。
用途プッシュ式レジスター用密閉シート
材質合成ゴム(EPDM)
厚さ(mm)10
基材ポリエステルフィルム
色黒
粘着剤アクリル系
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。