絞り込み
ブランド
- RYOBI(リョービ)
- モノタロウ(208)
- エスコ(2,122)
- ノーリツ(1,572)
- LAMP(スガツネ工業)(1,461)
- Panasonic(パナソニック)(1,354)
- UNION(ユニオン)(1,354)
- ハイロジック(1,245)
- シロクマ(1,156)
- WAKI(和気産業)(1,138)
- 扶桑精機(1,068)
- 大塚刷毛製造(960)
- スリーナイン島野(951)
- ダイケン(949)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(865)
- BEST(ベスト)[金物](844)
- ハーフェレ(827)
- MIWA(744)
- ACE(エース)(740)
- 広島(718)
- TRUSCO(707)
- ブランドをもっと見る

取替ドアクローザー
RYOBI(リョービ)(125件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)900以下
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)
RYOBI(リョービ)(55件のレビュー)¥4,667~税込¥5,134~1台当日出荷から31日以内出荷直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式)
RYOBI(リョービ)(84件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。用途室内用タイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付)
RYOBI(リョービ)(29件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から10日以内出荷「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。タイプパラレル型ストップ外装式
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)
RYOBI(リョービ)(30件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から10日以内出荷直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約85~180°ストップ内装式
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
RYOBI(リョービ)(9件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ色シルバータイプパラレル型ストップ角度約70~120°ストップストップ付
取替ドアクローザー パラレル型
RYOBI(リョービ)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から10日以内出荷「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式)
RYOBI(リョービ)(10件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷左右勝手共用です。従来の、1速2速の独立した速度調整に加え、閉じる寸前の微妙なラッチングスピード調整(3速弁)が可能。より確実に、よりソフトにドアを閉じる事が出来ます。リンクの長さを調整すれば、ラッチングアクションの角度調整も可能です。(ラッチングアクションが不要の場合は、3速弁を全開にして下さい)。外からは本体取付ネジが見えない、本体取付板方式を採用。よりスタイリッシュなデザインを実現しました。本体サイズの統一により、1~3番まで、取付ピッチが統一されています。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 20シリーズ勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約70~120°ストップ外装式
ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップなし)
RYOBI(リョービ)(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から10日以内出荷「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、速度調整区間:第2速タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 1000シリーズ勝手左右兼用耐久性50万回ストップ角度-ストップなし
ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付)
RYOBI(リョービ)(11件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から10日以内出荷「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。タイプスタンダード型勝手左右兼用ストップ角度約70~120°ストップ外装式
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし)
RYOBI(リョービ)(12件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から10日以内出荷直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型シリーズドアクローザ 20シリーズ勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度-ストップなし
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし)
RYOBI(リョービ)(4件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷から10日以内出荷「シャープな角形デザイン」と多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度タイプパラレル型勝手左右兼用耐久性20万回ストップ角度-ストップなし
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし)
RYOBI(リョービ)(6件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から10日以内出荷オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。 ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。色シルバータイプパラレル型ストップなし
取替ドアクローザ スタンダード型
RYOBI(リョービ)(5件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り換えることが出来る、取替専用ドアクローザです。 メーカーや機種によって取付ねじの位置が異なりますが、この取替用ドアクローザはアジャストブラケットとスライド取付板でほとんど全メーカー全機種に対応。 ドアと上枠のねじ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなおへの面倒な穴あけ作業・ねじ穴作業がほとんど必要ありません。 お部屋への通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。 ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップ無しでも設定可能です。 独自の設計技術と高い品質により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性を持っています。色シルバー機能速度調整機能、ストップ機能耐久性30万回
BL認定ドアクローザー(ストップなし)
RYOBI(リョービ)(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷さまざまな規格に合格。まさに優良ドア・クローザ。色シルバータイプパラレル型適合扉高さ(mm)1900ストップなし適合扉幅(mm)800適合扉質量(kg)50
ドアマン パラレル型(ストップ付・内装式)
RYOBI(リョービ)(31件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷カラーは4色。 玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。 アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。 右開き、左開きを問いません。 閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。 約155°以上開かない制限装置付き。用途玄関・勝手口用仕様右開き、左開き両対応タイプパラレル型勝手左右兼用機能自動ストップ機能、閉じ速度の調整適合扉高さ(mm)2000ストップ角度約85~155°適合扉アルミ、木製の玄関・勝手口扉ストップ内装式適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)25~45
ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)
RYOBI(リョービ)(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用色シルバータイプスタンダード型シリーズドアクローザ 80シリーズ勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100耐久性30万回ストップ角度約70~120°ストップ外装式
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式)
RYOBI(リョービ)(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から10日以内出荷直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 20シリーズ勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約85~180°ストップ内装式
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし)
RYOBI(リョービ)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から10日以内出荷直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 20シリーズ勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度-ストップなし
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様)
RYOBI(リョービ)(4件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷から10日以内出荷適合扉高さ(mm)2100ストップ外装式
床付け戸当り
RYOBI(リョービ)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷床付け専用戸当り付属品オールアンカーM10×60種別床付け用材質アルミニウム合金取付方式オールアンカーアンカー穴(mm)Φ10本体長さ(mm)45穴径(mm)Φ10.5適合アンカーM10
ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式)
RYOBI(リョービ)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から10日以内出荷ストップ機能がないドアクローザ「ドアマン」。木製室内ドアに最適。左右兼用です。最大開き角度は、110~140度です、それ以上あけるとドアクローザにより制限がかかり、それ以上開きません。最大開き角度の調整はできません用途室内用タイプパラレル型勝手左右勝手兼用適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)15~30
美和ロック交換用ドアクローザ
RYOBI(リョービ)¥7,790~税込¥8,569~1台当日出荷から10日以内出荷美和ロック製のBLドアクローザーの取替用ドアクローザです。美和ロック補修品。取り替えは刻印や外形デザインなど取替可否の判断はできかねます。寸法が異なる場合は取替できません。BL認定品
コンシールドドアクローザー(ストップなし)ホテルドア用
RYOBI(リョービ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から10日以内出荷3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)標準取付け40以上、逆取付け35以上ストップなし
BL認定ドアクローザー(ストップ付)
RYOBI(リョービ)(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷用途開戸用種別Ⅰ-S型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2000ストップ外装式適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)50