単車や複車のボルトと主に木製の扉を連結するための金具です。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
付属品W5/16"×65皿ボルト・特殊ナット
材質熱間圧延鋼材(SPHC)
木製の扉と車をつなぐ金具として。
用途※二連以上で使う場合は扉の彫り込みやボルトの切断が必要です。
トラスコ品番381-4505
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.7
適合レールN20HR
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
用途木製の扉と車をつなぐ金具として。
トラスコ品番241-9301
質量(kg)2
寸法F(mm)162
寸法E(mm)110
板厚(mm)4.5
寸法P(mm)70
寸法M(mm)65
寸法N(mm)70
寸法G(mm)52~85
寸法Q(mm)13.0
適合レール5号
H(mm)4.5
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。
扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸
耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)
付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本
トラスコ品番849-6932
材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ
吊車複車
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途単車や複車のボルトと、主に木製の扉を連結するための金具として。
仕様M8皿ボルト・特殊ナット付
トラスコ品番166-0209
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)380
品名エプロン
寸法F(mm)70
寸法e(mm)86
板厚(mm)2.5
寸法P(mm)50
寸法M(mm)50
寸法g(mm)40~55
寸法q(mm)11
適合レール4号
2018年トラスコ掲載ページ2 1100
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能)
プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています)
ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能)
付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。
20万回の耐久試験をクリアしました。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用
仕様開扉力:0.7kgf以下
色アイボリー
有効開口(mm)1000以下
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
木製扉と車の連結に適しています。
用途複車・単車と木扉の連結用
仕様M8ボルト付き
トラスコ品番787-0311
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.5
品名ドアハンガー用エプロン
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
用途主に木製扉に用いる振れ止め用。
トラスコ品番242-0911
材質スチール製
質量(kg)1.4
適合レール5GR
適合号数5号
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途主に木製扉に用いる振れ止め。
トラスコ品番855-8693
セット内容M8×65皿ボルト・特殊ナット
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.5
品名ドアハンガー用枠付ガイドローラ
適合レールN40-NGR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途主に木製扉に用いる振れ止め。
付属品M8×70皿ボルト、特殊ナット
トラスコ品番381-4556
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.5
適合レールN20NGR
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。
鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。
2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。
調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット
トラスコ品番162-1948
セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式
材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など
質量(kg)7.4
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。
鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。
2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。
調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット
トラスコ品番162-1940
セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式
材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など
質量(kg)7.4
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
用途主に木製扉下部に用いる振れ止め。
トラスコ品番322-1709
材質ステンレス製
質量(g)400
適合号数3号ステンレス
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。
トラスコ品番848-9892
材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー
寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
アシストバネにより開扉力が軽減されています。左右兼用仕様です。引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。引き込み力が3段階で調整できます。戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。
用途公共施設・一般家庭用。上吊り式木製引戸用の引き込み装置。
セット内容レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス
材質アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材
2018年トラスコ掲載ページ2 0833
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。