絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(261)
- TRUSCO(675)
- ハイロジック(619)
- LAMP(スガツネ工業)(553)
- WAKI(和気産業)(551)
- 大塚刷毛製造(533)
- エスコ(514)
- アトムリビンテック(355)
- ACE(エース)(342)
- BEST(ベスト)[金物](298)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(294)
- TOSTEM(LIXIL)(284)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(270)
- 好川産業(263)
- 岡田装飾金物(241)
- ダイケン(224)
- インダストリーコーワ(222)
- TOSO(194)
- Panasonic(パナソニック)(193)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(182)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

暖房便座
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。用途トイレの便座として材質ポリプロピレン形状前丸電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55温度調節4段階RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)91(8時間切タイマーによる節電をしない場合128)省エネ基準達成率(%)154認定取得PSE
前割便座
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。用途トイレ用付属品取付工具材質ABS樹脂形状前割サイズ小サイズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×460×55フタの有無便フタ:あり
フック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷台所、トイレ、洗面所などの水回りだけでなく寝室やリビングの収納にも便利なフック。 ビス付き。 ステンレス製。 高級感のある艶消しのシルバー調。材質ステンレスフック径(mm)外径:20ワッシャー外径(mm)壁面側:30