絞り込み
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,185)
- TOSTEM(LIXIL)(2,069)
- Panasonic(パナソニック)(1,925)
- ノーリツ(1,727)
- LAMP(スガツネ工業)(1,521)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,280)
- シロクマ(1,161)
- 新日軽(LIXIL)(1,160)
- WAKI(和気産業)(1,144)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,028)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(964)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(915)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(830)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る

マスキングテープ建築内装・養生用
tesa(テサ/テサテープ)¥349~税込¥384~1巻当日出荷手切れ性が良く、汎用性に優れたマスキングテープです。用途建築内装・養生用。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途に。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途にお使いいただけます。長さ(m)50
建築内装用マスカー
tesa(テサ/テサテープ)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。テープ幅(mm)19テープ種類紙テープ使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
自動車塗装用マスカー
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷マスキングテープ、ペーパーガード、カバーフィルムで構成された3in1ソリューションで、広範囲におよぶ塗装も簡単素早くキレイに仕上げます。用途自動車・DIYなどの塗装マスキング・広範囲のマスキング用途に。材質テープ:クレープ紙、フィルム:高密度ポリエチレン、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.17色クレープ紙長さ(m)20テープ種類紙テープシート長さ(m)20
建築外装用マスカー
tesa(テサ/テサテープ)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷耐候性に優れ長期(2週間程度)の養生に適しています。粗面にも良くつきます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。用途床面や壁、窓、ドア、バルコニーの手すりの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。色青使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
建築外装用マスカープレミアム
tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷耐候性、耐久性に優れ長期(8週間程度)の養生に最適です。フィルム部分に透明度の高い30μmのポリエチレンフィルムを使用しており、厚くて丈夫です。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。布テープ・ポリエチレンフィルム用途窓やドア、シャッターの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。材質基材:布、粘着剤:ゴム系色グレー長さ(m)12テープ幅(mm)19テープ種類布テープ引張強度60N/10mm使用テープ幅(mm)19粘着力3.8N/10mmシート長さ(m)122018年トラスコ掲載ページ7 0244
マスキングテープ(曲線用)
tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷トラスコ品番479-3838材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.375色ベージュ質量(g)94長さ(m)25基材クレープ紙引張強度28N/cm粘着剤ゴム系耐熱性60℃伸び(%)58粘着力4.5N/cm
マスキングテープ建築外装・養生用
tesa(テサ/テサテープ)¥539~税込¥593~1巻当日出荷屋外で2週間放置後ものり残りしにくく、ゆるやかな曲面への接着性にも優れます。用途建築外装・養生用。色青長さ(m)50
グラスファイバーテープ(ボード目地用)
tesa(テサ/テサテープ)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷トラスコ品番479-3846材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.225色白質量(g)163長さ(m)45基材グラスファイバー引張強度49N/cm粘着剤アクリル系伸び(%)2粘着力0.5N/cm
クラフトマスカー
tesa(テサ/テサテープ)¥789税込¥8681巻当日出荷しなやかなクレープ紙マスキングテープを使用しているため使いやすく、ワンステップで簡単に広範囲を養生できます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。用途幅木周りや床面の塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系色クリーム長さ(m)25テープ幅(mm)19テープ種類クレープ紙マスキングテープ引張強度38N/10mm使用テープ幅(mm)19粘着力3.4N/10mmシート長さ(m)252018年トラスコ掲載ページ7 0244


















![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ [ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70296889-251027-02.jpg)