1個
¥9,140
税込¥10,054
翌日出荷
カップが2つ付いた便利なキットです
使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA
吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7
取付ねじRp(PS)1/8"
カップ容量(mL)5ml・10ml
本体長さ(mm)148.5
タケノコ径(Φmm)7
ノズル径(Φmm)0.2
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
エスコ品番EA121BM-1
1個
¥6,310
税込¥6,941
当日出荷
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)
ノズル口径(Φmm)2.0
吐出し空気量(L/min)240
エスコ品番EA121BA-7
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)890
使用圧力(MPa)0.34
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)1200
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1組
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
エスコ品番EA121BA-3
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
エスコ品番EA121AM-1
1個
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途小物、中物用(中塗仕上用)
ノズル口径(Φmm)1.2
吐出し空気量(L/min)85
エスコ品番EA121BA-5
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)740
穴径(Φmm)1.2
使用圧力(MPa)0.3
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)700
所要圧縮機(kw)0.75
1組
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
ノズル口径(Φmm)1.5
吐出し空気量(L/min)150
エスコ品番EA121BA-6
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)790
穴径(Φmm)1.5
使用圧力(MPa)0.34
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)1000
所要圧縮機(kw)0.75
1組
¥29,100
税込¥32,010
翌日出荷
イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングが可能。曲線や文字、マークなどに適しています。建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。
質量(g)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×350×200
アズワン品番65-2258-52
1台
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
エスコ品番EA121AB-5
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
ノズル径1.0mm
仕様塗装用
付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ
質量(kg)2.1
使用圧力0.2MPa
カップ容量(mL)2000
全長(cm)両ホース:150
使用コンプレッサ1.85kw
エアー取付ねじG1/4”
1個
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
エスコ品番EA121A-1
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
材質PUブレイド
ホース寸法(内径×外径)(mm)4×6
ホース長さ(m)(使用範囲)3.0
アズワン品番64-7817-88
取付ねじサイズ1/8"PS、1/4"×19
1本
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質PU、ナイロン
ホース長さ(m)(使用範囲)1.5
アズワン品番64-7817-87
取付ねじサイズアダプター:1/4"×19、M5×0.45、ホース:M5×0.45
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
スプレーライナー(EA942CM-10)使用時に、各スプレー(EA942CM-1、2)に装着します。
寸法(Φmm)42
アズワン品番65-2258-53
1袋(12個)
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
エスコ品番EA122CD
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。
スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。
セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚)
材質高耐久ポリエチレン
文字サイズ(mm)約305
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。
スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。
セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚)
材質高耐久ポリエチレン
文字サイズ(mm)約152
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。
スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。
約102mm。
セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚)
材質高耐久ポリエチレン
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。