フレキシブル メタルスプレッダーFINIXA8日以内出荷
コシのある金属製パテベラUVパテのレベリング(面出し)にも適しています。
セット内容50mm幅、80mm幅、100mm幅、120mm幅 各1枚ヘラ幅(mm)50・80・100・120
ラバースプレッダーFINIXA翌日出荷から5日以内出荷
柔軟性のあるゴム製パテヘラユニークな形状で、様々な場所へのパテ付けに対応できます。
S字ミキシングパドルFINIXA当日出荷から5日以内出荷
S字型のミキシングパドルで、従来の撹拌棒よりも塗料を素早く確実に撹拌します。
用途ミキシングバー、撹拌ヘラ、撹拌棒材質再生プラスチック
ブラックストレージカップFINIXA¥10,980~税込¥12,078~
1箱(50個)ほか
5日以内出荷
紫外線に敏感なUV塗料や水性塗料の保管に最適な遮光カップ密閉可能なので塗料の運搬にも利用可能水性塗料を1ヶ月以上保管可能UV対応容器
タッチアップボトルFINIXA欠品中
筆付きキャップのタッチアップ用小分けボトルクロメート加工を行った防錆処理済みミキシングボール入り溶剤塗料、水性塗料の両方に対応透明ボトル
ミキシングパドルFINIXA3日以内出荷
ミキシングカップの塗料を拭いやすい、定規のような形のミキシングパドルです。
用途ミキシングバー、撹拌ヘラ、撹拌棒長さ(cm)23
ミキシングカップFINIXA¥2,198~税込¥2,418~
1セット(25個)ほか
3日以内出荷
FINIXAペイント・システムのミキシングカップ。ひと目で中身が確認でき、経済的な透明カップです。保管用の蓋をつけるだけで簡単に保存が可能。フィルター付きリッドとアダプターを着けることで、そのままスプレーガンの塗装カップとしてもご使用いただけます。安定的に自立する硬さをもっており、カップの底に脚がついていることで、調色台の温度の影響を受けません。
GPSアダプターFINIXA5日以内出荷
センターカップスプレーガン専用アダプター
スプレーガンハンガーFINIXA5日以内出荷
センターカップスプレーガン2丁とエアホースを掛けることができる金属ハンガー裏面に強力なマグネットがついており、ガンをしっかり支えます。ネジ穴で壁に固定することも可能
圧力調整器FINIXA5日以内出荷
bar/psi表記のレギュレーター工具なしで取り付け可能
グリーンペイントシステム(GPS) 125μmセットFINIXA5日以内出荷
利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステムフィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。
付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個メッシュ寸法(μm)125
グリーンペイントシステム(GPS) 190μmセットFINIXA5日以内出荷
利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステムフィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。
付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個メッシュ寸法(μm)190
ミニスプレーガンPROFINIXA5日以内出荷
スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製微粒化に優れる別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能100mlカップが付属
仕様必要空気圧:1.5 barノズル口径(Φmm)0.8
ハイトランスファースプレーガン+圧力調整器セットFINIXA5日以内出荷
外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)フラットパターンハードケース、(600mlカップが付属)別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
ミニスプレーガンPRO+圧力調整器セットFINIXA5日以内出荷
スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製微粒化に優れる別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能100mlカップが付属圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
ハイトランスファースプレーガンFINIXA5日以内出荷
外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)フラットパターンハードケース、(600mlカップが付属)別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能
仕様ガン手元圧(bar):1.8~2.2ノズル口径(Φmm)1.3定格圧力(bar)1.1~1.4
ミキシングボード(ミキシングパレット)FINIXA5日以内出荷
紙製のパテ練り用定盤使用後はちぎって廃棄できるため、常に清潔で洗浄の手間もありません。含侵防止処理を行ったペーパーを使用し、パテが次の紙に染み出すのを防いでます。2液パテの混合はもちろん、UVパテ等にも使用できます。
ペイントストレーナーFINIXA5日以内出荷
水性塗料/溶剤系塗料のどちらにも利用可能耐水性が高い精密度の高いナイロンメッシュを採用小箱あたり250枚入り(小箱はディスペンサーとして利用可能
タッチアップボトルFINIXA5日以内出荷
筆付きキャップのタッチアップ用小分けボトルクロメート加工を行った防錆処理済みミキシングボール入り溶剤塗料、水性塗料の両方に対応半透明ボトル押しながら回して開けるチャイルドロック式キャップ採用
ブラックミキシングカップ 密閉フタFINIXA¥3,298~税込¥3,628~
1セット(50個)ほか
3日以内出荷
FINIXAペイント・システムのミキシングカップ専用の蓋。水性塗料やUV塗料に対応した蓋で、カップを密閉し、塗料を簡単に保存することができます。
用途フィニクサ・ペイント・システム ミキシングカップ400ml用仕様水性塗料、UV塗料対応適合MCB0400(400mL用)色ブラック
ブラックミキシングカップFINIXA¥2,198~税込¥2,418~
1セット(25個)ほか
3日以内出荷
FINIXAペイント・システムのミキシングカップ。ひと目で中身が確認でき、経済的な透明カップです。保管用の蓋をつけるだけで簡単に保存が可能。フィルター付きリッドとアダプターを着けることで、そのままスプレーガンの塗装カップとしてもご使用いただけます。安定的に自立する硬さをもっており、カップの底に脚がついていることで、調色台の温度の影響を受けません。
用途調色カップ、塗料カップ、水性塗料・UV塗料対応仕様水性塗料、UV塗料対応色ブラック容量(mL)400
ミキシングカップ 密閉フタFINIXA¥2,598~税込¥2,858~
1セット(50枚)ほか
3日以内出荷
FINIXAペイント・システムのミキシングカップ専用の蓋。カップを密閉し、塗料を簡単に保存することができます。
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ワンダーパネルBulls(ブルズ)税込¥36,278~¥32,980~
スクレーパーLisle(ライル)税込¥7,038¥6,398
膨張タンクオンダ製作所税込¥8,798~¥7,998~