絞り込み
ブランド
  • カナイ
  • ノーブランド(8)
  • ウイング[建築資材](2)
  • 平安伸銅工業(5)
  • WAKI(和気産業)(20)
  • アイワ金属(7)
  • 光モール(1)
  • 若井産業(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • fort(58)
  • パネフリ工業(42)
  • 八幡ねじ(32)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(21)
  • カワグレ(20)
  • タナカ(16)
  • BXカネシン(12)
  • ACE(エース)(11)
  • 新日軽(LIXIL)(11)
  • フクビ化学(7)
  • DIY-ID(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

建築金物・建材・塗装内装用品 :「2×4材」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 2 4 材
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレイブホールダウン カナイブレイブホールダウンカナイ
599税込659
1セット
3日以内出荷
基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN~30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。
材質SPHC(JIS・G3131)表面処理デュラルコート板厚(mm)6.0
爪止めボードクリップ カナイ爪止めボードクリップカナイ
23,980税込26,378
1箱(500個)
4日以内出荷
2×4工法において、天井の受け材の代わりに使用する専用金物です。爪が2か所付いていますので安定が良く、2つの爪を同時に打ち込めますので、取り付けがとても簡単で施工性に優れます。ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
用途天井への石膏ボード貼りの際に、受け材の代わりに使用する金物です。材質JIS G 4305 SUS430仕様12.5mmボード用表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.7
フィットコーナー カナイフィットコーナーカナイ
599税込659
1個
3日以内出荷
金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。
用途2x4工法において横架材とたて枠の接合に使用します。付属品YS-N75(ブラック)×4本、YS-N150(シルバー)×2本材質JIS G 3302 SGHC寸法35×87×80表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験短期許容耐力/8.7kN試験機関(財)建材試験センター第13A2389号
タイシンコーナーⅡ カナイタイシンコーナーⅡカナイ
379税込417
1個
6日以内出荷
2×4工法に対応した金物です。金物を縦枠、横架材内部で収められるため、外壁側に金物を出さずに施工ができます。従来この箇所には、帯金物などが使用されてきましたが、これらの金物では施工しづらい箇所等にも使用することができます。当製品1個で、Cマーク金物(枠組壁工法金物)S-90相当の耐力を有します。
用途縦枠と横架材(下枠及び上枠)のコーナー面を接合する2×4工法対応の金物です。材質JIS G 3302 SGHC付属品YD-HS75×4本、YD-HS120×2本表面処理Z27板厚(mm)3.2使用接合具六角ビス耐力試験短期許容耐力/8.0kN建材試験センター第04A1571号
高耐力角座金 カナイ高耐力角座金カナイ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
座金のボルト孔が偏芯しているので柱の干渉にも対応しています。(高耐力用角座金M16x88x95のみ)。座金の短辺は88mmなので、2x4材にも使用可能です。防錆処理は人と環境に優しい『デュラルコート』(ノンクロム)を使用しています。
用途高耐力のホールダウン金物を片引きする際に高耐力50両ねじボルトM16と座金を併せて使用します。材質SDZ-8895(JIS G 3131 SPHC) 又は(JIS G 3141 SPCC 12t) SDZ-88150(JIS G 3106 SM490C 16t)表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
2×4材特集
おすすめ人気ランキング