荒川技研工業
組み込み用ワイヤーグリッパー
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
ステンレス(ナット部スチール)
許容荷重(kg)
Φ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上
サテン(ナット部三価クロメート)
適合ワイヤ径(Φmm)
1.5(30kg)、2.0(50kg)、2.5(70kg)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ビスは呼び径4の皿タッピングビスまたは呼び径3.8の皿木ネジをご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86545089
SK-12S
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください