絞り込み
ブランド
  • ティカトウ
  • モノタロウ(262)
  • エスコ(3,185)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,069)
  • Panasonic(パナソニック)(1,925)
  • ノーリツ(1,727)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,522)
  • UNION(ユニオン)(1,378)
  • ハイロジック(1,280)
  • シロクマ(1,161)
  • 新日軽(LIXIL)(1,160)
  • WAKI(和気産業)(1,145)
  • 扶桑精機(1,073)
  • TOEX(LIXIL)(1,028)
  • スリーナイン島野(983)
  • 大塚刷毛製造(948)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
  • BEST(ベスト)[金物](849)
  • ハーフェレ(831)
  • リンナイ(804)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(774)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リレベルミニ ティカトウ

    リレベルミニ

    ティカトウ
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    外径50ミリで設計荷重200キロに対応する水平調整パッキン。廻すだけでレベルの調整が簡単にできる!外形わずか53mmの超コンパクト設計、狭小スペースにも設置が可能です。サッシ枠、住宅設備、什器、オフィス収納家具など様々な用途のレベル調整に使えます。設計荷重 200kgで使い方は自由自在!
    用途サッシ枠、住宅設備、什器、オフィス収納家具など様々な用途のレベル調整材質ポリプロピレン高さ(mm)18~22外径(Φmm)53調整範囲(mm)4荷重(kg)(設計)200
  • 耐震座金 タイトニック ティカトウ

    耐震座金 タイトニック

    ティカトウ
    63,980税込70,378
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    木やせに追従し、マジックリングの"クサビ効果"で緩まない座金!増し締めが不用です。木痩せに追従して締め付けます。内蔵のマジックリングがスプリングの力で押されてボルトを引き寄せ、マジックリングが締め付けて緩みません。振動で締まります。地震や台風の風、車等による振動をマジックリングが締めつける力に変えるので構造が緩まず、家が揺れに強いです。軽い締め付け力で大きな力に耐える(締付トルク:10N・m~30N・m)ので、木と人に優しいです。
    用途木造住宅の構造部分の接合にご使用ください材質亜鉛めっき鋼板/ポリカーボネイト
  • フジクニ用気密シール ティカトウ

    フジクニ用気密シール

    ティカトウ
    12,980税込14,278
    1箱(40本)
    3日以内出荷
    フジクニ用の着脱式気密シールです。
    用途基礎パッキン用気密シール長さ(mm)900幅(mm)5高さ(mm)26
  • グリッパー M16アンカーボルト支持器具 鉄筋結束 ティカトウ

    グリッパー M16アンカーボルト支持器具 鉄筋結束

    ティカトウ
    2,398税込2,638
    1ケース(100個)ほか
    3日以内出荷
    アンカーボルトと異形鉄筋の緊結に、簡単施工、アンカーボルトの精度向上!。アンカーボルトをしっかりホールドするのでズレにくく、きれいに揃います。確実な固定で、アンカーボルトの自沈や横倒れを解決します。取付もワンタッチで簡単スピーディーに。あらかじめ埋込深さも設定出来ます。
    用途アンカーボルト支持器具材質ポリプロピレン寸法D(mm)23
  • グリッパー M12アンカーボルト支持器具 鉄筋結束 ティカトウ

    グリッパー M12アンカーボルト支持器具 鉄筋結束

    ティカトウ
    769税込846
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    アンカーボルトと異形鉄筋の緊結に、簡単施工、アンカーボルトの精度向上!。アンカーボルトをしっかりホールドするのでズレにくく、きれいに揃います。確実な固定で、アンカーボルトの自沈や横倒れを解決します。取付もワンタッチで簡単スピーディーに。あらかじめ埋込深さも設定出来ます。
    用途アンカーボルト支持器具材質ポリプロピレン寸法D(mm)17
  • リレベルベース ティカトウ

    リレベルベース

    ティカトウ
    6,900税込7,590
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    リレベルRT110用ベースです。
    用途土台用パッキンベース材質ポリプロピレン高さ(mm)5外径(Φmm)110調整範囲(mm)高さ調整不可
  • リレベル 水平ワンタッチ基礎パッキン ティカトウ

    リレベル 水平ワンタッチ基礎パッキン

    ティカトウ
    13,980税込15,378
    1箱(60個)ほか
    3日以内出荷
    廻すだけで高さ調整ができる、調整板不要の基礎パッキン。リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができるので、水平が簡単です。高さは可変で、高さ目盛付。調整板不要です。0~5mm調整可能。丸型なので空気の流れが良く、換気がバツグンです。アンカーボルト用の穴が小さいから地震の際の横ズレが発生しにくいです。(偏心対応)。重量物の水平調整にも!
    用途土台用パッキン材質ポリプロピレン高さ(mm)20~25調整範囲(mm)5
  • フジクニ 高規格ロング基礎パッキン ティカトウ

    フジクニ 高規格ロング基礎パッキン

    ティカトウ
    10,980税込12,078
    1箱(20本)ほか
    3日以内出荷
    高規格の通気パッキンです。施工時に起こるズレや経年変化によるズレを防止します。アンカーボルトにがっちり固定でき、アンカーボルトのズレにも対応するアンカーアジャスター付。独自構造の連結爪と5mmピッチの連結用スリットで直線、L字、T字などの自由自在な連結が可能です。3mm幅の通気断面なので虫の侵入を防ぎます。上部、横からも墨がよく見えるデザインなので施工がしやすい商品です。フジクニの気密シール(別売)は、簡単に着脱できる仕組みです。通気パッキンが気密パッキンに早変わりします。
    用途基礎パッキン長さ(mm)900高さ(mm)21
  • タイトニック ティカトウ

    タイトニック

    ティカトウ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    構造体を守る!耐震座金。取付はワンタッチ、ボルトに入れてしめるだけです。
    用途105ミリまでの材木および乾燥材用。4ミリまでの木痩せに対応。仕様必要ねじ長さ:20mm(座堀:25mm)寸法(幅W×高さH)(mm)47×16適合幅(mm)(木痩せ対応幅)4適合ボルト径12(Zボルト)