建築金物・建材・塗装内装用品 :「金物」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPF-20A 棚ズレ防止金具 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用 材質ポリエチレン 質量(g)4 付加機能ズレ防止 アズワン品番64-6792-46 棚受け金具棚柱用
1個
39 税込43
当日出荷

材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)52.4 仕上有色クロメート処理 耐荷重(N)500
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUH-C70 キャッチ金具 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)キャッチ金具
エコ商品
パネル吊金具AUH型用のキャッチです。パネルを保持する機能により、パネルが左右にズレたり、下から突き上げられても落下しにくくなります。AUH型に合わせるだけで、簡単に位置出しができます。
質量(g)41 耐荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)50
1個
299 税込329
当日出荷

ITALIANA 締結金具 LAMP(スガツネ) 動画あり
机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
1個ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)72.5 仕上有色クロメート処理 耐荷重(N)600
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ジョイント金具
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。 取り付けるだけで、アースクリップが取り付け面の塗装を削るため、結合したパネル同士とファスナーが通電し、パネル間のアースとして機能します。 隣接する2枚以上のパネルを結合できます。
質量(g)52 引張荷重(N)1330 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断荷重(N[kgf])1580
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工無しで取付ができ、直角に締結することが可能です。
材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)69.3 仕上有色クロメート処理 推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM6×10 耐荷重(N)300
1個
279 税込307
当日出荷

1個
199 税込219
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ジョイント金具
スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。溶接の必要がなく取付時間が大幅に削減できるため、コストダウンが図れます。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。新しく適応総板厚が4.2~6.2タイプが追加になりました。
用途各種産業機器用。 質量(g)42 材質/仕上亜鉛合金 吸着力(N)なし 厚さ(mm)20.6 ブラック 全長(mm)34 幅(mm)14
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。 厚さ15 mmの薄板にも使用できます。 締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。 取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。 木ダボとの併用もできます。 繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)8 仕上素地 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
159 税込175
当日出荷

締結金具IT1190型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)締結金具IT1190型
キャビネットの天板や底板を、側板と連結する締結金具です。
材質亜鉛合金(ZDC) 仕上ニッケルめっき
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
材質 仕上光沢クロメート処理
1個
86 税込95
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャビネット吊金具 LAMP(スガツネ) 動画あり
キャビネットを壁面に取り付ける金具です。 側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。 側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。 取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。 補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質/仕上鋼・亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき 耐荷重(N)1960/2個 質量(g)250
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)脱落防止金具
家具やキャビネットを壁面に取り付けるための金具です。フロート家具などの取付に向いています。脱落防止機能付き。背板の無いキャビネットにも使用できます。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。左右の区別なく使用できます。
耐荷重(N)2450 最小適合板厚(mm)25 棚受け金具その他棚受
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷

壁面取付金具 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)壁面取付金具
キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。左右の区別なく使用できます。
材質鋼/亜鉛合金(ZDC) 仕上亜鉛めっき
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など 材質 仕上ニッケルめっき 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
60 税込66
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)締結金具 Φ4.8
用途Φ4.8 材質ポリアミド ホワイト 質量(g)5.6
1個
219 税込241
4日以内出荷

机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
ホワイト
1個
29 税込32
3日以内出荷

1箱(500個)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント金具294-9003型に使用する取り外し工具です。
材質/仕上鋼/亜鉛めっき 質量(g)80
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

キャビネット吊金具IT6342-2240、IT6342-2250用の取付けネジです。 本体は別途お求めください。
材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき 質量(g)4
1個
19 税込21
4日以内出荷

キャビネットを壁面に取り付ける金具です。 側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。 側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。 取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。 補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質ポリアミド(PA) ホワイト 質量(g)18
1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm)1820 適合板厚(mm)20 棚受け金具その他棚受
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

欄間ガラスに取り付けて、上部コーナーM8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼 ガラス厚(mm)10、12 質量(g)200 仕様欄間用ピボット金具
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

欄間ガラスに取り付けて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼 ガラス厚(mm)10、12 質量(g)205 仕様欄間用戸当り
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm)1820 適合板厚(mm)20 棚受け金具その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

キャビネットの天板や底板を、側板と連結する締結金具です。
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)8 仕上素地
1個
19 税込21
当日出荷

吊元側の固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼 ガラス厚(mm)10、12 質量(g)200 仕様上部コーナー用
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

吊元側の欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼 ガラス厚(mm)10、12 質量(g)1290 仕様L字欄間用ピボット金具
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
材質アルミニウム合金 仕上サテンステンレス鋼 ガラス厚(mm)10、12 質量(g)1290 仕様L字欄間用戸当り
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA) 質量(g)36 仕上クロメート処理/グレー
1個
249 税込274
3日以内出荷

吊元側の固定ガラスに取り付けて、下部コーナー金具M8201と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼 ガラス厚(mm)10、12 質量(g)380 仕様下部コーナー用
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど 材質亜鉛合金(ZDC) 仕上ニッケルめっき 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
64 税込70
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ランプ印 棚受金具A
高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。 寸法L(mm)1820 棚受け金具その他棚受
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

欄間ガラスと壁に取り付けて上部コーナー金具 M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IT6342-05型と併用して取付強度を増す金物です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。
材質アルミニウム合金/鋼/亜鉛合金(ZDC) 仕上素地/クロメート処理
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面取加工を施した人に優しいデザインのガラス用のクランプです。LEDによりガラス棚を発光させます。(シアンまたはブルーの2タイプ)。大型のクランプでガラスをしっかりと固定できます。本製品を使用したガラス棚システム「ユニットシェルフ」もあります。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など 材質(本体)亜鉛合金 仕上本体:ソフトクロームめっき、パッキン:ブラック 対応ガラス板厚(mm)8または10 材質(パッキン)エラストマー
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。奥行き16.5 mmのスリムなデザインです。下端から400 mmまでカットできます。
材質アルミニウム合金 取付け方法面付
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

欄間・サイドパネル用ピボット金具M1051型や欄間・壁用ピボット金具M1041型、上ピボット金具M100E27型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)