絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(208)
- エスコ(2,132)
- ノーリツ(1,574)
- LAMP(スガツネ工業)(1,462)
- Panasonic(パナソニック)(1,381)
- UNION(ユニオン)(1,354)
- ハイロジック(1,245)
- シロクマ(1,156)
- WAKI(和気産業)(1,138)
- 扶桑精機(1,068)
- 大塚刷毛製造(960)
- スリーナイン島野(951)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(865)
- BEST(ベスト)[金物](844)
- ハーフェレ(827)
- MIWA(744)
- ACE(エース)(738)
- 広島(718)
- TRUSCO(708)
- DAIKEN(旧:大建工業)(687)
- ブランドをもっと見る
特価

ステンD型ブラケット ロングタイプ
SUGICO(スギコ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
ステンレスVカッター
SUGICO(スギコ)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。 9L・18Lの角缶の蓋を安全に開ける為の道具です。仕様安全ガイドバー付材質ステンレス(刃・ガイドバー)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×100×230
ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型
SUGICO(スギコ)¥90税込¥991個当日出荷から翌々日出荷引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ平型開口寸法(mm)35-36×12.5-13車輪タイプ平型
18-8丸型平底シンクセット
SUGICO(スギコ)¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
18-8バーシンク 穴明
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304寸法(mm)419×314×H127槽寸法(mm)353×248×H126
18-8パイプソケット(ロストワックス製)
SUGICO(スギコ)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。一体成型品のため強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品止ビス
18-8パイプソケット
SUGICO(スギコ)¥759税込¥8351個当日出荷支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品止めビス材質SUS304(鏡面仕上)適合パイプ径(Φmm)32
防音ゴールド戸車 平30mm
SUGICO(スギコ)¥219税込¥2411個翌々日出荷防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。車輪径(Φmm)30材質(本体)SPCC(クロメート処理)材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6タイプ平型材質(軸)鉄(クロメート処理)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20車輪タイプ平型
4518型スライドレール(2本1組)
SUGICO(スギコ)¥1,198~税込¥1,318~1セット(2本)翌々日出荷インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーレールを取り外せます。材質鋼(光沢クロメート処理)
18-8 シンクボール
SUGICO(スギコ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304寸法(mm)428×375×H112
SUS304 Φ38パイプ用棚柱
SUGICO(スギコ)¥649税込¥7141個翌々日出荷パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)19×6×H475穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3板厚(mm)1適合寸法(mm)パイプ:Φ38棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
ステン枠黒ナイロン戸車
SUGICO(スギコ)¥449税込¥4941個翌々日出荷車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロン材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25車輪タイプ平型
オールステンレスベアリング入戸車 平
SUGICO(スギコ)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
長袴B
SUGICO(スギコ)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ横車
長袴C
SUGICO(スギコ)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ立車/横車
押手ブラケット
SUGICO(スギコ)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷配膳車などのパイプハンドルの固定にご使用ください。パイプの両端に使用します。材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合パイプ径(Φmm)25
カラー引手
SUGICO(スギコ)¥899税込¥9891個翌々日出荷引手TO-92のカラー仕様です。住宅や店舗、公共施設まで幅広く対応します。環境配慮型アクリル樹脂焼付塗料を使用しています。付属品ボルトナット×2(ネジM4)材質SUS304仕上焼付塗装
18-8テーパー型平底シンクセット
SUGICO(スギコ)¥8,198~税込¥9,018~1個7日以内出荷共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC

















































![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ [ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70296889-251027-02.jpg)