絞り込み
ブランド
  • 積水樹脂
  • モノタロウ(22)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,286)
  • Panasonic(パナソニック)(1,497)
  • TOEX(LIXIL)(706)
  • シンコール(618)
  • TOSTEM(LIXIL)(589)
  • トレード(573)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(550)
  • ハイテクウッドプラス(541)
  • エスロン(507)
  • 3M(スリーエム)(453)
  • タカショー(434)
  • サンポール(403)
  • オーティス(351)
  • 東リ(321)
  • フクビ化学(310)
  • YKK AP(302)
  • 新日軽(LIXIL)(296)
  • 萩原(293)
  • アイホン(268)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(44)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支柱金具 G-10-R用 積水樹脂支柱金具 G-10-R用積水樹脂(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
材質ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)セット内容支柱1本分
支柱 M0用 積水樹脂支柱 M0用積水樹脂(13件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質STK400/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
支柱金具 M0用 積水樹脂支柱金具 M0用積水樹脂(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から6日以内出荷
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
支柱金具端末用 M0用 積水樹脂支柱金具端末用 M0用積水樹脂(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷から5日以内出荷
セット内容支柱1本分材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
メッシュフェンス M0 積水樹脂メッシュフェンス M0積水樹脂(19件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
支柱 G-10-R用 積水樹脂支柱 G-10-R用積水樹脂(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
メッシュフェンス G-10-R 積水樹脂メッシュフェンス G-10-R積水樹脂(20件のレビュー)
4,098税込4,508
1枚
3日以内出荷
施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
保護キャップ M0用 積水樹脂保護キャップ M0用積水樹脂(7件のレビュー)
459税込505
1パック(26個)
当日出荷
内径(Φ)約4mm
保護キャップ G-10-R用 積水樹脂保護キャップ G-10-R用積水樹脂(3件のレビュー)
289税込318
1セット(14個)
当日出荷
パネル切断部分には保護キャップを取り付けてください。
メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ 積水樹脂メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ積水樹脂(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
3日以内出荷
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)2000材質ABS樹脂、SUS304厚さ(mm)2仕上HL芯材グレー外観ステンレス箔
支柱コーナー金具 M0用 積水樹脂支柱コーナー金具 M0用積水樹脂(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)セット内容支柱1本分
かん合タイプ メタカラーAK 下地部材 積水樹脂かん合タイプ メタカラーAK 下地部材積水樹脂
859税込945
1本
翌々日出荷
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。 先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
長さ(mm)3000仕上ABS
軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,000×2,000mm 積水樹脂軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,000×2,000mm積水樹脂(4件のレビュー)
41,980税込46,178
1ケース(5枚)
3日以内出荷
軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。シリーズハイエースバン長さ(mm)2000幅(mm)1000質量(kg/m2)2.04パネル厚(mm)3
スチール アートパネル 積水樹脂スチール アートパネル積水樹脂
58,980税込64,878
1ケース(5枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
スチールに比べて約1/7(比重)の軽さ(SS-008比較)。 スチール箔と樹脂の積層効果で剛性が高くひずみが少なくフラット性に優れています。
用途事務所や工場などの掲示板、メッセージボード、ミーティングスペースの仕切りといった用途に最適な製品です。塗装裏面塗装(シルバー色)、保護フィルム無パネル厚(mm)3
支柱コーナー金具 G-10-R用 積水樹脂支柱コーナー金具 G-10-R用積水樹脂(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
セット内容支柱1本分材質SGH/亜鉛めっき+静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル樹脂)
メッシュフェンス G-10門扉 片開き 積水樹脂メッシュフェンス G-10門扉 片開き積水樹脂(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1セット
15日以内出荷
門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっきタイプ片開き
軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 910×1,820mm 積水樹脂軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 910×1,820mm積水樹脂(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1ケース(10枚)
3日以内出荷
軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。長さ(mm)1820幅(mm)910質量(kg/m2)2.04パネル厚(mm)3
パネルコーナー金具 G-10-R用 積水樹脂パネルコーナー金具 G-10-R用積水樹脂
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から5日以内出荷
セット内容1コーナー分
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め積水樹脂
39,980税込43,978
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策材質支柱:溶融メッキ鋼管、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装厚さ(mm)4.5高さ(mm)800タイプ鋼管タイプ寸法(Φmm)114.3埋め込み深さ(mm)400設置方式コンクリート基礎設置式支柱径(Φmm)114.3反射シート
メタカラー ワンライン 積水樹脂メタカラー ワンライン積水樹脂
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
セキスイ独自の新配合軟質樹脂を芯材に採用することで、曲面施工にも対応したステンレス意匠の巾木です。曲面+直線の連続施工も可能な長尺対応で継ぎ目のない美しい仕上がりを実現。また長尺ロールタイプ梱包のため、宅配便での配送やエレベーターを用いて施工現場までの輸送も可能です。
材質芯材:軟質PVC系改質樹脂(着色グレー)、表面:SUS304系改質材仕上ステンレスヘアーライングレー厚さ(mm)2
高強度セイフティパイプ 積水樹脂高強度セイフティパイプ積水樹脂
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
本体径をTP-8・SP-G2シリーズのΦ60.5より一回り太い径(Φ76.3)としています。車両用防護柵よりも設置幅が狭いです。車両用防護柵は支柱+金具+ビームの幅(約200m/Gp-C-2B)が必要です。KSP-8は手中の幅(約77mm)に抑えることが可能です。P種防護柵(P種より強度アップしています)
用途通学路・生活道路・駐車場・工場内の安全対策厚さ(mm)3.2奥行(m)0.0763支柱径(Φmm)76.3高さ(m)0.8ビーム段数(段)3ビーム径(Φmm)48.6
セイフティパイプジスロン セイフテイパイプ TP-8P2 積水樹脂セイフティパイプジスロン セイフテイパイプ TP-8P2積水樹脂
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷
門型の独立タイプの柵です。
用途防護柵・車止め材質主柱:STK400 亜鉛メッキ+静電粉体塗装高さ(mm)800
ウレタン樹脂弾性車止め DK-7 積水樹脂ウレタン樹脂弾性車止め DK-7積水樹脂
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
本体は中空のウレタン素材です。自動車・自転車・歩行者の接触にも柔軟に衝撃緩和します。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:白色材質ウレタン樹脂質量(kg)2.1高さ(mm)805設置方式固定式
ウレタン樹脂弾性車止め DK-8 積水樹脂ウレタン樹脂弾性車止め DK-8積水樹脂
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷
本体は中空のウレタン素材です。自動車・自転車・歩行者の接触にも柔軟に衝撃緩和します。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止質量(kg)3.3材質ウレタン樹脂設置方式固定式高さ(mm)800
メッシュフェンス G-10門扉 両開き 積水樹脂メッシュフェンス G-10門扉 両開き積水樹脂
95,980税込105,578
1セット
15日以内出荷
門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(吊り門柱2本)、錠金具、ヒンジ部品、落とし棒1本材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっきタイプ両開き
アートパネル 積水樹脂アートパネル積水樹脂
42,980税込47,278
1ケース(5枚)ほか
3日以内出荷
軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工・施工の簡略化と作業の軽減が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対すす寸法安定性が優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。 アルミニウムと樹脂の積層効果で剛性が高くたわみ、ひずみが少なくフラット性に優れています。
メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1500×W2000 積水樹脂メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1500×W2000積水樹脂
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
寸法(高さH×幅W)(mm)1500×2000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1000×W2000 積水樹脂メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1000×W2000積水樹脂
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
寸法(高さH×幅W)(mm)1000×2000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1800×W2000 積水樹脂メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1800×W2000積水樹脂
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
寸法(高さH×幅W)(mm)1800×2000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1000×W1000 積水樹脂メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1000×W1000積水樹脂
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
寸法(高さH×幅W)(mm)1000×1000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1800×W1000 積水樹脂メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1800×W1000積水樹脂
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
寸法(高さH×幅W)(mm)1800×1000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1500×W1000 積水樹脂メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1500×W1000積水樹脂
90,980税込100,078
1台
3日以内出荷
門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
寸法(高さH×幅W)(mm)1500×1000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1200×W2000 積水樹脂メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1200×W2000積水樹脂
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
寸法(高さH×幅W)(mm)1200×2000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1200×W1000 積水樹脂メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1200×W1000積水樹脂
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
寸法(高さH×幅W)(mm)1200×1000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
門型車止め 積水樹脂門型車止め積水樹脂
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷
埋め込むだけの簡単施工の門型車止め。連続設置で柵のように使えます。設計不要。いろんな現場に設置ができます。
用途ブレーキ操作ミスからの建物・設備保護、歩道空間への車両進入抑止、歩行者保護
鋼製タイプ(チェーン柵)シティタイプ車止め 積水樹脂鋼製タイプ(チェーン柵)シティタイプ車止め積水樹脂
989税込1,088
1個
30日以内出荷から31日以内出荷
鋼製のチェーン支柱です。
用途進入抑止・建築外構・ツリーサークル・歩行者空間確保
セイフティパイプ 積水樹脂セイフティパイプ積水樹脂
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
突起のない独立した形状の人にやさしい柵です。
用途防護柵、車両の路外、対向車線または歩道等への逸脱防止、ドライブスルー機器などの保護、照明・標識ポールの保護厚さ(mm)支柱:3.2、ビーム:2.3奥行(m)0.0605支柱径(Φmm)60.5高さ(m)0.8ビーム径(Φmm)34.0
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め積水樹脂
49,980税込54,978
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策取扱説明書(0.3MB)タイプウレタン樹脂カバータイプ高さ(mm)800直径(mm)カバー:132材質カバー:ウレタン樹脂、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装設置方式コンクリート基礎設置式反射シート仕様スワレフレックス反射ビーズ色:白
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め積水樹脂
62,980税込69,278
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策取扱説明書(1.2MB)タイプ廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ高さ(mm)850底面(Φmm)弾性カバー:200材質弾性カバー:廃タイヤチップ、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装設置方式コンクリート基礎設置式
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め積水樹脂
58,980税込64,878
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策仕様スワレフレックス反射ビーズ色:白材質カバー:再生ゴム、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装設置方式コンクリート基礎設置式底面(Φmm)弾性カバー:165反射シート

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア