絞り込み
ブランド
- 積水樹脂
- モノタロウ(209)
- エスコ(2,131)
- ノーリツ(1,582)
- LAMP(スガツネ工業)(1,463)
- Panasonic(パナソニック)(1,381)
- UNION(ユニオン)(1,354)
- ハイロジック(1,246)
- シロクマ(1,156)
- WAKI(和気産業)(1,138)
- 扶桑精機(1,068)
- スリーナイン島野(951)
- 大塚刷毛製造(942)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(865)
- BEST(ベスト)[金物](843)
- ハーフェレ(828)
- MIWA(749)
- ACE(エース)(740)
- 広島(718)
- TRUSCO(708)
- DAIKEN(旧:大建工業)(687)
- ブランドをもっと見る

ステンレス 継ぎ足し伸縮竿
積水樹脂(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1式(2セット)翌日出荷つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂種類物干竿耐荷重(kg)約10
ステンレス浴室用伸縮竿
積水樹脂(1件のレビュー)¥1,688税込¥1,8571個当日出荷サビにくいオールステンレス製。96~180cm伸縮自在。浴室に設置されているポール受け具(内径25mm以上のもの)にのせて使えます。材質本体/ステンレスパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂長さ(mm)960~1800種類物干竿耐荷重(kg)約6まで(均等に掛けられる重さ)パイプ径(Φmm)内管/約19、外管/約22
支柱 G-10-R用
積水樹脂(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
アルミ 継ぎ足し伸縮竿
積水樹脂¥5,498~税込¥6,048~1式(2セット)翌日出荷アルミ製物干し竿。強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用。 軽量で持ち運びラクラク。 つないで伸ばせる、つぎたしタイプ。材質パイプ/アルミパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂種類物干竿耐荷重(kg)10までパイプ径(Φmm)外パイプ/29.8、内パイプ/25.4
ステンレスフリーフック
積水樹脂¥929~税込¥1,022~1袋(2個)当日出荷サビに強く丈夫なステンレス製S型フック仕様かけられる重さ:約20kgまで。対応パイプ径:40mmまで。材質(本体)ステンレス鋼線、(部品)EVA樹脂
メタカラー ワンライン
積水樹脂¥22,980~税込¥25,278~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷セキスイ独自の新配合軟質樹脂を芯材に採用することで、曲面施工にも対応したステンレス意匠の巾木です。曲面+直線の連続施工も可能な長尺対応で継ぎ目のない美しい仕上がりを実現。また長尺ロールタイプ梱包のため、宅配便での配送やエレベーターを用いて施工現場までの輸送も可能です。材質芯材:軟質PVC系改質樹脂(着色グレー)、表面:SUS304系改質材厚さ(mm)2色グレー仕上ステンレスヘアーライン
セイフティパイプジスロン セイフテイパイプ TP-8P2
積水樹脂¥15,980~税込¥17,578~1本7日以内出荷門型の独立タイプの柵です。用途防護柵・車止め材質主柱:STK400 亜鉛メッキ+静電粉体塗装高さ(mm)800
支柱コーナー金具 G-10-R用
積水樹脂(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷から9日以内出荷セット内容支柱1本分材質SGH/亜鉛めっき+静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル樹脂)
ステンレス&アルミ ハンガー掛け付き 継ぎ足し伸縮竿
積水樹脂(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681式(2セット)翌日出荷ハンガー掛け付き物干し竿。 ハンガーでの洗濯物干しに便利。 つないで伸ばせる、継ぎ・伸縮タイプ。材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PP樹脂、ポリアセタール樹脂質量(kg)約1.1種類物干竿長さ(m)約2.2~3耐荷重(kg)12まで寸法(cm)ハンガー掛け部:直径3×高さ6×長さ117パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4×34、内パイプ/25.4
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め
積水樹脂¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷から30日以内出荷駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策材質支柱:溶融メッキ鋼管、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装厚さ(mm)4.5高さ(mm)800タイプ鋼管タイプ寸法(Φmm)114.3埋め込み深さ(mm)400設置方式コンクリート基礎設置式支柱径(Φmm)114.3反射シート白
カラーアートパネル
積水樹脂¥39,980税込¥43,9781ケース(5枚)3日以内出荷カラーバリエーションにより看板、表示板、商業デザインまで幅広い分野にお使いいただけます。 マーキングフィルム材料費及び貼り加工賃が省け看板加工のトータルコストダウンが図れます。 特殊塗装技術によりマーキングフィルム相当の耐候性を実現。屋外仕様の場合3年程度です(設置場所、環境により異なります)。 メーカー独自の塗装技術により、あざやかなカラー複合板です。切り文字用化粧板としても利用いただけます。長さ(mm)1820幅(mm)910質量(kg/m2)2.04塗装片面カラー、片面サービス塗装パネル厚(mm)3
不燃アートパネル
積水樹脂¥42,980税込¥47,2781ケース(2枚)3日以内出荷用途特に防火性を求められるガソリンスタンド看板、広告。地下街、地下鉄などの誘導サイン、広告下地。建築躯体に伴い内層制限箇所のサイン、広告下地。質量(kg/m2)5.60塗装片面白ツヤあり、片面ツヤ消しパネル厚(mm)3
アートパネル
積水樹脂¥42,980~税込¥47,278~1ケース(5枚)ほか3日以内出荷軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工・施工の簡略化と作業の軽減が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対すす寸法安定性が優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。 アルミニウムと樹脂の積層効果で剛性が高くたわみ、ひずみが少なくフラット性に優れています。
セキスイ 壁面用 取付ものほし
積水樹脂¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷石こう壁に取り付けできる竿受けと物干し竿のセット。 使わない時はアームを折りたたんでコンパクトに収納。 伸縮式物干し竿が付属。セット内容専用伸縮竿×1本、アーム本体×2セット、壁固定具×2個、釘ピン×32本(予備2本)、本体固定ネジ(4×12mm)×4本、桟(下地)取付用ネジ(3.5×50mm)×4本、釘ピン押し工具×1個材質伸縮竿/樹脂コーティングスチール、ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 アーム/ASA樹脂、スチール(メッキ) 釘ピン・ネジ/ステンレス全長(mm)1400~2400質量(kg)1.3色ホワイト種類室内壁面型耐荷重(kg)8寸法(cm)伸縮竿/直径2.2・1.9×長さ140~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)アーム部品/(本体収納時)4×4×30
門型車止め
積水樹脂¥7,998~税込¥8,798~1個30日以内出荷埋め込むだけの簡単施工の門型車止め。連続設置で柵のように使えます。設計不要。いろんな現場に設置ができます。用途ブレーキ操作ミスからの建物・設備保護、歩道空間への車両進入抑止、歩行者保護色白
セイフティパイプ
積水樹脂¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷から28日以内出荷突起のない独立した形状の人にやさしい柵です。用途防護柵、車両の路外、対向車線または歩道等への逸脱防止、ドライブスルー機器などの保護、照明・標識ポールの保護厚さ(mm)支柱:3.2、ビーム:2.3奥行(m)0.0605支柱径(Φmm)60.5高さ(m)0.8ビーム径(Φmm)34.0
高強度セイフティパイプ
積水樹脂¥28,980~税込¥31,878~1個30日以内出荷本体径をTP-8・SP-G2シリーズのΦ60.5より一回り太い径(Φ76.3)としています。車両用防護柵よりも設置幅が狭いです。車両用防護柵は支柱+金具+ビームの幅(約200m/Gp-C-2B)が必要です。KSP-8は手中の幅(約77mm)に抑えることが可能です。P種防護柵(P種より強度アップしています)用途通学路・生活道路・駐車場・工場内の安全対策厚さ(mm)3.2奥行(m)0.0763支柱径(Φmm)76.3高さ(m)0.8ビーム段数(段)3ビーム径(Φmm)48.6
壁面用 取付ものほし
積水樹脂¥4,598税込¥5,0581台翌日出荷スペースのコーナーに設置できる竿受けと物干し竿のセット。 固定具と竿受けを石膏ボード壁に取り付けて設置する。 竿と竿受けは取り外し可能。セット内容継ぎ足し伸縮竿×1本、固定具×2セット、釘ピン×12本、木ネジ×4本材質(竿)パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、(固定具)部品/ABS樹脂 釘ピン・ネジ/ステンレス全長(mm)3000質量(kg)約1.1色ホワイト種類室内壁付型長さ(m)約2.2~3直径(Φcm)固定具/約5.3耐荷重(kg)約全体で8までパイプ径(Φmm)外パイプ/29.4、内パイプ/25.4
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め
積水樹脂¥49,980税込¥54,9781本30日以内出荷駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策仕様スワレフレックス反射ビーズ色:白材質カバー:ウレタン樹脂、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装高さ(mm)800タイプウレタン樹脂カバータイプ設置方式コンクリート基礎設置式直径(mm)カバー:132反射シート白
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め
積水樹脂¥62,980~税込¥69,278~1本30日以内出荷駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策材質弾性カバー:廃タイヤチップ、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装高さ(mm)850タイプ廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ設置方式コンクリート基礎設置式底面(Φmm)弾性カバー:200
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め
積水樹脂¥58,980~税込¥64,878~1本30日以内出荷駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策仕様スワレフレックス反射ビーズ色:白材質カバー:再生ゴム、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装設置方式コンクリート基礎設置式底面(Φmm)弾性カバー:165反射シート白
ガードレール調整ポスト
積水樹脂¥7,798~税込¥8,578~1本7日以内出荷既設ガードレールの嵩上げにご検討ください。(高さ可変機能付)直径(Φmm)139.8肉厚(mm)4.5支柱径(Φmm)114.3(既設のガードレール支柱)
組み立て式簡易基礎杭プレートくい
積水樹脂¥5,898税込¥6,4881本7日以内出荷簡単&スピーディーな施工が可能な組立式簡易基礎杭です。打ち込み機で打ち込むだけなので施工がスピーディーです。用途対象製品:歩行者自転車用柵(種別P種)・ ガードパイプUP・FUP・フレックスロープ(勾配自在柵)・XTC・FXTC材質高耐食亜鉛めっき鋼板SGMH400K27NETIS番号KK-180007-A(プレートくい)
車両用ガードパイプ 弾性端末 セイフティプラス
積水樹脂¥7,998税込¥8,7981本7日以内出荷細街路の出口を目立たせる、人にやさしい車両用ガードパイプ弾性端末です。用途歩行者・自転車接触時の衝撃緩和材質EVA樹脂
太陽電池式自発光式 ウレタン樹脂あいボラード 自発光タイプ LDK-7
積水樹脂¥44,980税込¥49,4781本7日以内出荷弾性タイプの車止め。夜間の視認性に配慮したLED自発光タイプ。用途歩道への車両の乗り入れ抑止材質ウレタン樹脂質量(kg)2.1高さ(mm)812設置方式固定式
ウレタン樹脂あいボラード 門型タイプ MDK-7
積水樹脂¥44,980税込¥49,4781本7日以内出荷適度な仕切り感で利用空間を優しく確保。用途自転車道と歩道との区切り等材質ウレタン樹脂質量(kg)4.3高さ(mm)600設置方式固定式
ウレタン樹脂弾性車止め DK-7
積水樹脂¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷本体は中空のウレタン素材です。自動車・自転車・歩行者の接触にも柔軟に衝撃緩和します。用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:白色材質ウレタン樹脂質量(kg)2.1高さ(mm)805設置方式固定式
ウレタン樹脂弾性車止め DK-8
積水樹脂¥24,980税込¥27,4781本7日以内出荷本体は中空のウレタン素材です。自動車・自転車・歩行者の接触にも柔軟に衝撃緩和します。用途歩道への車両の乗り入れ抑止材質ウレタン樹脂質量(kg)3.3高さ(mm)800設置方式固定式
太陽電池式自発光弾性車止め LDK-9
積水樹脂¥49,980~税込¥54,978~1本7日以内出荷再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。34°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。夜間LEDが発光し視認性向上に寄与します。用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)材質再生ゴム(工場廃材)
弾性車止め DK-9 シリーズ
積水樹脂¥39,980税込¥43,9781本7日以内出荷再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。33°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)材質再生ゴム(工場廃材)質量(kg)12高さ(mm)800設置方式脱着式色(本体)ダークグレー