絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,180)
- TOSTEM(LIXIL)(2,072)
- Panasonic(パナソニック)(1,914)
- ノーリツ(1,735)
- LAMP(スガツネ工業)(1,522)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,208)
- 新日軽(LIXIL)(1,165)
- シロクマ(1,161)
- WAKI(和気産業)(1,145)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,029)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(943)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(915)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(831)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(155)

平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
セキュリティスコープ用裏蓋
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。用途玄関ドア適合PT-300シリーズ材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)質量(g)4仕上メッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレスクレセント
ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット汎用、サッシ等その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)51勝手右仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
グラビティーヒンジ(中心吊)
ジョー・プリンス竹下¥999税込¥1,0991個当日出荷自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。 面付けタイプのため、取り付けが簡単です。用途カウンター扉、間仕切り付属品皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個材質材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM)仕上クロームメッキ+白色適合扉厚(mm)20~40RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティスコープ
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥709~税込¥780~1個当日出荷室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。用途玄関ドア材質黄銅(Bs)質量(g)20仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上適合扉厚(mm)33~47RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス公団用旗蝶番
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクレセント
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途サッシ等付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)45仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレスハンガーユニット 四角型
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス兼用旗蝶番
ジョー・プリンス竹下¥319~税込¥351~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨縦(mm)76.2ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
棚受金具
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個当日出荷・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(左右方向)が可能です。用途棚材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上ニッケルメッキ取付板厚(mm)19~
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本4日以内出荷から5日以内出荷枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティスコープ用取付金具
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)7仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
フック棒
ジョー・プリンス竹下¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から7日以内出荷内・外倒し窓材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+PP被覆パイプ仕上サチライトクロームメッキ+グレー色RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥219税込¥2411個当日出荷ROHS対応品です。用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手左仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥219税込¥2411個当日出荷ROHS対応品です。用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手右仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
スライドヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥489税込¥5381個当日出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035341200自重(g)76分野設備・機械
セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック
ジョー・プリンス竹下¥899税込¥9891個当日出荷・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。用途玄関ドア付属品パッキン1個材質黄銅(Bs)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入
ジョー・プリンス竹下¥629税込¥6921個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035353300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)59分野設備・機械
オールステンレス三角戸バネ
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックスその他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)7取付ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ受け(5mm用)
ジョー・プリンス竹下¥109~税込¥120~1個当日出荷から7日以内出荷ROHS対応品です。 ガラス用キャッチ受けです。 取り付けが簡単です。用途キャビネット付属品スペーサー1個材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)5
ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)
ジョー・プリンス竹下¥629税込¥6921個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035351300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57分野設備・機械
ステンレスアームストッパー
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 小型で軽量扉用のアームストッパーです。 左右兼用型です。用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)76仕上電解研磨操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
屏風ヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥84~税込¥92~1個当日出荷から7日以内出荷ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。用途パーテーション材質一般構造用圧延鋼材(SS400)ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
防水マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷磁石全体をシリコンゴムで包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、水に濡れても錆びません。用途一般機器材質シリコンゴム+ ネオジム磁石仕上黒色推奨ねじM4トラスネジRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本5日以内出荷枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥2,098~税込¥2,308~1本5日以内出荷枠とガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 引戸のバンパーとしても使用できます。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転帽子掛
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品M3木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷マグネットタイプの戸当りです。 ガラス開閉時のバウンドを軽減します。 Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)