24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
八幡ねじ角ナット
マルチアングル、Uカナグの内径に合わせてあり、共回りしません。裏からスパナがけの必要がなく、作業が楽。縦と横で異なったサイズの金具に共用可能。
用途電材部材にユニカナグなどの基盤用のステーの取り付けに使用できます。 材質 幅(mm)23 厚さ(mm)2.3 全長(mm)34 表面処理三価クロメート
1セット(5パック×10個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷間圧造で製作したナットです。片面のみ面取りがしてあります。
用途各種ボルトと合わせて使用します。Zボルトにも使用できます。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(5個×5パック)ほか
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじステンナット付きカラビナ
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ、チェーンなどを継ぎ、比較的強い力がかかる場所に使用。 材質ステンレス 高さ(mm)99 最大使用荷重220 横幅(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)14
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

マルチアングル、Uカナグの内径に合わせてあり、共回りしません。裏からスパナがけの必要がなく、作業が楽。縦と横で異なったサイズの金具に共用可能。
用途電材部材にユニカナグなどの基盤用のステーの取り付けに使用できます。 材質 幅(mm)23 厚さ(mm)2.3 全長(mm)34 表面処理三価クロメート
1セット(2パック×10個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじZ角座金
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途ボルト・ナットなどの締結の際、面圧を分散します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(5枚)ほか
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

八幡ねじ丸座金
用途ボルトナットなどの締結の際、面圧を分散します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(10枚×5パック)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本 材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー 仕様2バイヨウ
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじアジャスター金具
エコ商品
鉄製高ナットにプレートが溶接されています。
用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土台上端をフラットに仕上げることができます。 座掘りをする必要がなく、土台の欠損を最小限に抑えることができます。 ヘクサロビュラ形状の専用ビットにより座金にビットが入れやすく・外しやすくなっています。
用途座金とナットが一体化した金物で、アンカーボルトを締め付け土台の固定に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(10個)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、ナット、リブ座金がセットされた調整の出来るねじタイプです。 段差がある時や、クサビを打ち込む事ができない場合などに使用することが出来ます。
用途単管パイプで型枠を固定する際に使用します。主に使用地域は東日本(愛知以東)で鋼管48.6パイ使用地域で使用されます。
1セット(5個)
899 税込989
3日以内出荷

優れたグリップ性があります。 ロックナット付でゆるみを防止できます。
材質/仕上鉄/3価クロメート(ボルト部)、エーテル系ポリウレタン樹脂(底部)
1セット(2個×5袋)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじ2×4材用アジャスター
エコ商品
鉄製高ナットにプレートが溶接されています。テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に便利です。
用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄やステンレス品に比べ約1/3の軽さです。ボルト・ナット・ワッシャーがセットになっています。
用途アルミステーと組み合わせて使用します。軽量化をしたい場合にも使用します。
1セット(2個×5パック)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

賃貸の物件でも壁に穴を空けずに柱や棚を突っ張る事が出来ます。 鉄製高ナットにプレートが溶接されています。
用途つっぱり式の柱や棚の製作に・床面から天井にかけてつっぱり柱を作る際に使用 マットブラック 仕様2バイヨウ
1セット(8個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

賃貸の物件でも壁に穴を空けずに柱や棚を突っ張る事が出来ます。 鉄製高ナットにプレートが溶接されています。
用途つっぱり式の柱や棚の製作に・床面から天井にかけてつっぱり柱を作る際に使用 マットホワイト 仕様2バイヨウ
1セット(8個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

スプリングワッシャーが従来品(スプリングワッシャー付丸座金)より背が高く、更に復元力を高めた熱処理になっているので、木痩せが原因のナットのゆるみを3mm程解消することができます。
用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぐ。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(5個×5パック)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。 当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。枠材仕様・2×4工法にも対応可能です。 材質 表面処理デュラルコート
1セット(5個)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリングワッシャーが従来品(スプリングワッシャー付角座金)より背が高く、更に復元力を高めた熱処理になっているので、木痩せが原因のナットのゆるみを3mm程解消することができます。
用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぐ。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(5個×5パック)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

六角ボルトW3/8X25(1本)、ナットW3/8(1個)、ワッシャーM10X22X1.6(1個)のセットになります。
用途マルチアングルを組み立てる際に使用します。 材質 呼び径【ナット】W3/8【ワッシャー】M10【六角ボルト】W3/8 ボルト長さ(mm)【六角ボルト】25 表面処理溶融亜鉛めっき ワッシャー外径(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)1.6
1セット(10個)
699 税込769
3日以内出荷

市販の1×4材や1×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 取付け高さ1100mmまで。 1.天井の高さから35mm短い1×4材、1×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本 材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー シルバー 仕様1バイヨウ
1個
459 税込505
当日出荷

M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット又は付属の簡易ビットを使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるため、木材の強度維持にも役立ちます。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のねじ山を利用し、インパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(5個)
749 税込824
3日以内出荷

M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット又は付属の簡易ビットを使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるため、木材の強度維持にも役立ちます。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のねじ山を利用し、インパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。 材質 表面処理クロメートめっき 棚受け金具L型
1セット(5個)
699 税込769
3日以内出荷

羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。 羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもねじ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。 かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 材質炭素鋼 表面処理クロメートめっき
1セット(5個)
549 税込604
3日以内出荷

芯ズレ・角度振れ等のアンカーボルトの施工誤差をフレキシブルに吸収し、ホールダウン金物に直結させることにより引き抜き力を基礎へ確実に伝達します。 アンカーボルトにナット及び座金を締結することにより、土台のころび止めを兼用できます。 あらゆるタイプのホールダウン金物に適応します。 真壁や筋かい取り合い部での施工性も良好です。
用途アンカーボルトM16をホールダウン金物と直結します。 材質ケーブル(SUS304)、金具(鉄) 表面処理電器亜鉛めっき(金具)
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷