絞り込み
ブランド
- 日本イトミック
- モノタロウ(208)
- エスコ(2,133)
- ノーリツ(1,574)
- LAMP(スガツネ工業)(1,462)
- Panasonic(パナソニック)(1,381)
- UNION(ユニオン)(1,354)
- ハイロジック(1,245)
- シロクマ(1,156)
- WAKI(和気産業)(1,138)
- 扶桑精機(1,068)
- 大塚刷毛製造(960)
- スリーナイン島野(951)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(865)
- BEST(ベスト)[金物](844)
- ハーフェレ(827)
- MIWA(744)
- ACE(エース)(737)
- 広島(718)
- TRUSCO(708)
- DAIKEN(旧:大建工業)(687)
- ブランドをもっと見る
特価

まぜまぜ MZ-N3シリーズ
日本イトミック(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)シリーズMZ-N3シリーズ給水圧力(MPa)0.05~0.3
膨張水排出装置 BCH-Kシリーズ
日本イトミック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷本体上部は耐久性の高い透明ポリカーボネート製で点検が容易。 膨張水排出用の逃しホースは樹脂製で施工が簡単。 排水管の径や向きの違いに対応する3機種のラインナップ。適合機種ESDシリーズ、ESNシリーズ、ES-N3シリーズ、ESW03A/03TシリーズBCH-Kシリーズ
膨張水排出装置 BCH-Mシリーズ
日本イトミック¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷密閉式のため臭気や湿気が外に漏れず、水漏れの心配もありません。逆止弁を内蔵しているため逆流も防ぎます。シリーズBCH-Mシリーズ
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-250C0
日本イトミック¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応仕様号数換算:2.9号電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ)
日本イトミック¥69,980~税込¥76,978~1台6日以内出荷から8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーなし
まぜまぜ MZ-N3Pシリーズ
日本イトミック¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷密閉式のESDシリーズ用。埋め込み配管型と立ち上がり配管型の2タイプ。適合機種ESDシリーズ/ES-DWUBシリーズ用:MZ-1/3N3P(熱湯口付)シリーズMZ-N3Pシリーズ給水圧力(MPa)0.05~0.3
ホットウォーターディスペンサー
日本イトミック¥159,800~税込¥175,780~1台ほか15日以内出荷ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)。EHWD-14 はワンプッシュで 90℃以上の熱湯が出湯できる貯湯量 14L のホットウォーターディスペンサーです。お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても90℃以上を保ちます。段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能。ティーポットやドリンクバー、カップ麺などよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」と、ボタンを押しているだけ出湯する「継続出湯タイプ」をラインナップ。定量出湯タイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を。飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450設定温度(℃)99色(本体)ステンレス調(シルバー)
床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き
日本イトミック¥219,800~税込¥241,780~1台8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。自動湯水入替機能付きで特に飲用に適してます。タイマーあり
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Bタイプ)
日本イトミック¥89,980~税込¥98,978~1台6日以内出荷から8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーあり
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ
日本イトミック¥86,980税込¥95,6781台8日以内出荷密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-232C0
日本イトミック¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します仕様号数換算:1.8号電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)3.2口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
壁掛貯湯型電気湯沸器(薄型) EWSシリーズ
日本イトミック¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷開放式の超薄型壁掛電気湯沸器。自動給排水機能を標準搭載し飲用に対応した壁掛型。EWSシリーズ用途飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
置台貯湯型電気湯沸器(丸型)ETCシリーズ
日本イトミック¥159,800~税込¥175,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ
日本イトミック¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。タイマーあり
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Bタイプ)
日本イトミック¥109,800~税込¥120,780~1台8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーあり
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Aタイプ)
日本イトミック¥89,980~税込¥98,978~1台8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーなし
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ
日本イトミック¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし給水・給湯接続G1/2出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ
日本イトミック¥86,980税込¥95,6781台15日以内出荷密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ
日本イトミック¥72,980税込¥80,2781台15日以内出荷密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付)
日本イトミック¥97,980~税込¥107,778~1セット15日以内出荷から26日以内出荷自動水栓付きの元止め式壁掛け電気温水器「ESWM」シリーズ。自動水栓制御を本体に集約し、省施工を実現。自動水栓の制御部を温水器本体へ内蔵した設計により、配管本数を最小化。限られたスペースでも設置しやすい構造です。膨張水は蛇口先端からの少量滴下のみで、排出配管は不要です。4タイプの自動水栓から選択可能。用途や設置環境に応じて4種類の自動水栓をご用意しています。・FW:湯水切替タイプ(湯/水ボタン搭載)。・SW:スワン形状タイプ。・SK:壁付タイプ。・SS:台付スタンダードタイプ。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。用途オフィスビル・福祉施設・病院などの個室・公共施設の共有部の洗面スペースなど容量(L)貯湯量:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
ホットウォーターディスペンサー
日本イトミック¥229,800~税込¥252,780~1台ほか15日以内出荷カフェ店舗向けホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)。抽出温度を70~99℃の範囲で設定できるモデルです。ハンドドリップ、サイフォン、カッピングに加え、日本茶・紅茶など湯温・湯量が重要なメニューにも精度高く対応します。本体カラーにはブラックを追加。定量出湯機能とステップボイル機能を標準搭載しています。※ステップボイル機能は、設定温度を上限として運転します。70~99℃での温度変更が可能。70~99℃の範囲で温度変更が可能です。コーヒー豆や茶葉によって異なる抽出温度に合わせた変更を可能にしました。1℃刻みで変更できます。よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能。カフェエディションは、コーヒーやお茶などのよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」です。一つのボタンに設定可能なのは100~990cc。10cc単位で設定可能です。モード切替時1.9Lまで出湯量を設定できます。※1.0L以上は0.1L刻み。ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても高温を保ちます。段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を。飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなどタイプ出湯:カフェエディション寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450設定温度(℃)70~99
壁掛型電気瞬間湯沸器 EIZシリーズ
日本イトミック¥539,800~税込¥593,780~1台4日以内出荷大容量ヒーターで瞬間的に水をお湯に沸かし上げる仕組みの電気瞬間湯沸器。仕様変更が可能な構造で大量給湯に対応する高い耐久性を持っています。EIZシリーズ。用途厨房などの洗い物用や食器洗浄機、スポーツ施設のシャワーまで使用場所に合わせて選べる豊富なラインナップをご用意。接続口径(A):20電源電圧(V)三相200出湯温度(℃)約50/60
超小型省エネ電気瞬間湯沸器 ミラブル自動水栓モデル
日本イトミック¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷サイエンスの特許技術「トルネードミスト方式」を搭載。ウルトラファインバブルが持つ高い洗浄力。使用後は肌の水分量がアップし、しっとりと手が潤う。用途手洗いに適した心地よい温水とウルトラファインバブルによる高い洗浄効果で快適に手洗い!ウルトラファインバブルを生成するミラブル自動水栓で隅々まで手をキレイに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。セット内容自動水栓付色(本体)ホワイト給水・給湯接続G1/2 オネジ
超小型省エネ電気瞬間湯沸器 スカイツリー(R)フローモデル
日本イトミック¥189,800税込¥208,7801台21日以内出荷ユニークで人目を引く格子状の水流。手のひらに乗る極小サイズで既存設備に簡単設置。節水と節電効果を両立し、コスト削減に貢献。用途手洗いに適した心地よい温水により、寒い季節でも快適な手洗いが可能に。超小型設計のため設置場所を選びません。スカイツリー(R)のような美しい水流で洗面所のアイキャッチに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。セット内容自動水栓付色(本体)ホワイト給水・給湯接続G1/2 オネジ
電気瞬間湯沸器 EIWXシリーズ
日本イトミック¥229,800~税込¥252,780~1台15日以内出荷細かな設定と最新制御により高精度に給湯をコントロールし、お湯を利用する現場のさまざまな要望に応える電気瞬間湯沸器EIWX シリーズ。1℃刻みの細かな温度設定、温度優先モードの搭載、現在状態の確認を可能とするなど、進化させた給湯制御により、これまでのどの電気瞬間湯沸器よりも高い現場対応力を持つ製品です。用途飲食店/厨房/給湯室など使用圧力(MPa)0.1~0.75(静止時)安全装置過昇圧防止スイッチ、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出、給水温度異常検出、ヒーター断線検出、制御リレー異常検出、漏水検出、異常時給水遮断機能機能出湯温度優先モード、連続出湯制限機能、スイッチロック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×97×397流量(L/min)約2.0~15.0(使用範囲)給水方式先止め式設置場所屋内環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)温度設定範囲(℃)約30~55(工場出荷時約45)使用水温(℃)一次側45以下(凍結しないこと)満水時質量(kg)約8.0
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E250V88S(EIX-250C0) 自動水栓セット
日本イトミック¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります仕様号数換算:2.9号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E232V88S(EIX-232C0) 自動水栓セット
日本イトミック¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります仕様号数換算:1.8号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)3.2口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E125V88S(EIX-125C0) 自動水栓セット
日本イトミック¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります仕様号数換算:1.4号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)2.5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E250ESCE(EIX-250C0) 自動水栓セット
日本イトミック¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応お湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります仕様号数換算:2.9号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E232ESCE(EIX-232C0) 自動水栓セット
日本イトミック¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応しますお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります仕様号数換算:1.8号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)3.2口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E125ESCE(EIX-125C0) 自動水栓セット
日本イトミック¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプですお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります仕様号数換算:1.4号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)2.5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-125C0
日本イトミック¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです仕様号数換算:1.4号電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)2.5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9




































![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ [ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70296889-251027-02.jpg)