床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
床面にガイドは不要です。
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
タイプシステム32タイプ
シリーズランプ印 230シリーズ
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)40
掘込深さ(mm)15
開き角度(度)100
適合かぶせ量(mm)22~26(カット量7mmの場合)
推奨扉厚(mm)18~30
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
質量(g)25
種類マウンティングプレート
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。
Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
用途扉の取付け
取付木ネジまたはユーロネジ取付
調整機能±2mm
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
切り欠き扉用儀星ヒンジの座金です。
用途扉の取付け
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
用途扉の取付け
取付ユーロネジ付
調整機能±2mm
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
用途扉の取付け
取付ユーロネジ付
調整機能±2.5mm
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
用途扉の取付け
厚さ(mm)0
取付木ネジ取付
調整機能±2mm
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1個
¥289
税込¥318
23日以内出荷
Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
用途扉の取付け
取付木ネジ取付
調整機能±2mm
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。