家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。
材質亜鉛ダイカスト
付属品取付用ビス
カップ径(Φmm)35
板厚16mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け
開き角度(度)180
取付ネジ止め
材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮またはスチール
家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け
開き角度(度)180
板厚(mm)19以上
取付ネジ止め
材質ケーシング:亜鉛合金、 アーム:真鍮
デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け
厚さ(mm)中帆立て:19
下穴深さ(mm)8.5
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様ユーロネジ付
Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
用途扉の取付け
取付ユーロネジ付
調整機能±2mm
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。