商品豆知識
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など
質量(g)292
吹付距離(mm)200
スプレーボンドやサビ止め塗料も吹きつけ可能です。塗料やスプレーボンド、サビ止め塗料、消毒液の吹き付けに最適です。
用途吹き付け作業。
材質特殊鋼
ねじ【空気取入口ネジ】G1/4
最高使用圧力(MPa)0.69
本体質量(g)440
使用温度(℃)-10~60
パターン開き(mm)200
塗料噴出量(mL/min)230
塗料ノズル口径(Φ)2
空気消費量(L/min)145
取付ねじ【カップ】G1/4
カップ容量(mL)750
塗料供給方式吸上式
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
本体質量(g)308
パターン形状チューリップ
所要圧縮機(kw)3.7
吹付距離(mm)200
取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
軽量化。質量を24%軽減(従来機比)。
新規構造により塗料消費量を低減(従来機比10%低減)。
使用圧力の低下により、はね返りが少なく、ミストの飛び散りが低減。
塗料ニップルの組み換えにより重力式・吸上式の変更が可能。
質量(g)310
使用圧力(MPa)標準0.25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×36×163
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式/吸上式
噴霧調整平吹き/丸吹き
霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。
質量(g)280
吹付パターン丸吹/平吹 両用
使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5
液入口G1/8
エア入口G1/8
中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
用途エナメル、プラサフ塗料など。
質量(g)464
供給方式吸上式
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
微粒化高微粒化
取付口G3/8(カップ)
エア取入口G1/4
スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。
メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途塗装現場全般
仕様吸上式
材質マグネシウム合金
質量(g)312
所要圧縮機(kw)0.75
カップ容量(L)0.9
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
霧化方式汎用
霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型
用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油
質量(g)285
吹付パターン丸吹/平吹 両用
使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)
液入口G1/8
エア入口G1/8
軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に
質量(g)440
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式吸上式
適合塗料容器1.0L
スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。
メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途塗装現場全般
仕様重力式
材質マグネシウム合金
質量(g)310
所要圧縮機(kw)0.75
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
霧化方式汎用
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)250
塗料供給方式吸上式
取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。エア兼用タイプです。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。
材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。
ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。
質量(g)700
供給方式吸上式
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)1
微粒化汎用微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に
質量(g)550
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)1.5
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.5L
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。
付属品【カップ】6CP
適合【カップ】6CP
接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)415
塗料供給方式重力式(センターカップ)
塗料供給方式吸上式
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)550
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)1.5
塗料供給方式加圧式
適合塗料容器1.0L
その他塗料カップは別売りです。
質量(g)391
供給方式吸上式
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)250
取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
付属品スパナ
取付口(カップ)G1/4
エア取入口G1/4
塗料供給方式重力式
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。
適合【カップ】6CP
接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)415
塗料供給方式重力式(センターカップ)
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)460
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式加圧式
適合塗料容器1.0L
その他塗料カップは別売りです。
質量(g)391
供給方式圧送式
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)250
塗料入口(B)G3/8
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。
取付口(カップ)G3/8
エア取入口G1/4
適合塗料容器KS-12-3
質量(g)550
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)1.5
吹付距離(mm)250
塗料供給方式吸上式
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)
ノズル口径(Φmm)2.0
吐出し空気量(L/min)240
エスコ品番EA121BA-7
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)890
使用圧力(MPa)0.34
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)1200
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1組
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
本体質量(g)248
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)250
塗料供給方式圧送式
ノズルタイプF210
幅(mm)(パターン)200
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。
加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。
人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。
設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。
新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。
空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。
HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布
仕様圧送式
空気使用量(L/min)270
吹付空気圧力(MPa)0.29
ノズル口径(Φmm)2
パタン開き(mm)300-400
1丁
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
パターン調節機能付です。
ワイドパターンでの噴霧が可能です。
ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。
仕様エアホース1本使用
材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)565
タイプエア兼用タイプ
取付口(エア・液体)G1/4
徹底した合理設計により軽量化を図っています。長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
容量(L)1.4
方式噴霧方式:丸吹き
空気使用量(L/min)135
吹付空気圧力(MPa)0.29
ノズル口径(Φmm)塗料ノズル口径:4.0・6.5・7.5、空気ノズル口径:2
所要圧縮機(kw)0.75以上
塗料供給方式重力式
ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。
仕様吸上式
質量(g)430
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
微粒化汎用
取付口(カップ)G3/8
エア取入口G1/4
パターン調節機能付です。
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
仕様エアホース1本使用
材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)320
タイプエア兼用タイプ
取付口(エア・液体)G1/8
スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
質量(g)440
所要圧縮機(kw)1.5
塗料供給方式吸上式
適合塗料容器1.0L
本体質量(g)515
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)250
塗料供給方式圧送式
ノズルタイプF210
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。