高い復元性とはみ出しの無い目地板です。軽量で切断も容易です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。機械据付時の基礎に。防水用下地材に。(防音・防露用)
材質瀝青繊維質(木質チップ繊維+特殊改質アスファルト)
規格ASTMD1751、NEXCO規格合格
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。
材質ポリエチレン樹脂発泡体
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
AOIエラスタイトは、粘弾性・耐衝撃性・耐老化性・耐水性等の諸性質に富むアスファルトコンパウンドを主成分とし、鉱物微粉末とゴム粒とを所定の割合に配合して得たアスファルトマスチック混合物を規定の厚さに加圧成型し、両面を補強被覆材で保護したものです。
主に膨張・収縮のあまり大きくないコンクリート構造物の目地用として、極めて一般的な目地板です。
用途護岸・ダム、貯水池・水路、機械基礎・建築物等各種目地、屋上防水保護用
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
反発弾性に優れ加工性が良く、防振・防音・断熱材・緩衝材としてご使用下さい
防振・防音・断熱材・緩衝材
熱による膨張収縮の力、躯体の変形による力、また地震の振動などが直接加わるのを防ぎます
厚さ(mm)5
目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)2000
幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
軽量で取り扱い、加工が簡易です。
高い復元性と、耐薬品性良好です。
独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に
材質ポリエチレン樹脂発泡体
形状板状
縦(mm)1000
横(mm)1000
発泡倍率15倍
目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。
また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。
モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。
長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)2000
ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材
仕様湿式
付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
長さ(mm)1500
タイプアンカータイプ
本体幅(mm)16
キャップ幅(mm)20
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。表面の凹凸で、コンクリートとの密着性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。高所のコンクリート目地に。耐油の必要な目地に。クッション材に。
材質ポリエチレン樹脂発泡体
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
発泡倍率15倍
NETIS番号CG-110037-A
アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。
ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。
ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1500
グリップに握りやすく滑りにくいエラストマー樹脂を使用しています。
プレートにはポリカーボネートを使用し、強くて軽くなっています。
裏面は面ファスナー付きです。
寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
グリップに握りやすく滑りにくいエラストマー樹脂を使用しています。
プレートにはポリカーボネートを使用し、強くて軽くなっています。
クッション材付きでなめらかなサンディングができます。
裏面は面ファスナー付きです。
厚さ(mm)クッション:3
寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。
握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
材質(グリップ)エラストマー樹脂、PP
刃厚(mm)1.9
タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
こんなお得な商品も!
スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
さらに腰感と耐久性が向上し、弱溶剤塗料や水系ツヤ有塗料に最適。
種類刷毛
材質(毛)化繊
毛色白色
玉厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
関連資料(0.92MB)
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適。
玉厚(mm)15
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
毛をはじめ全て樹脂製で、接着剤を使用していない画期的な刷毛”プラグレ”。独自の六角ハンドルは非常に握りやすくエラストマーを使用しているため手にピタっと馴染みます。刷毛造りのパイオニア、マルテーが自信をもってオススメする新時代の刷毛です。
溶剤塗料に耐える毛束が特徴のプラグレシリーズ。【プラグレスーパーハード】はしっかりとした腰感とまとまりで、微弾性塗料や耐火塗料など、高粘度塗料に最適です。
用途微弾性塗料、耐火塗料、高粘度塗料、プロ用樹脂刷毛
毛色白毛緑
玉厚(mm)14
毛材化繊
形状筋違
RoHS指令(10物質対応)対応
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック
色ブラック
質量(g)6
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)294[30]
アズワン品番64-6792-34
耐荷重(N)980
棚受け金具棚柱用
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
獣毛→化繊100%
製品の安定供給を追求
毛質で選ぶNEW スタイル
ウェーブ繊維の更なる定番化。
接着剤固定→熱溶着固定
有効毛丈の優良化
木→樹脂(再生PP100%)
木を使わない環境保全
森林伐採規制に向けた対策
作業性を求めた六角ハンドル
エラストマー樹脂によるグリップ感の向上
日本製の確かな品質
ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。
用途エポキシなど
種類刷毛
材質(毛)化繊100%
主な用途油性用、ニス用、水性用
毛色白色
材質(ハンドル)PP、エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
毛のかたさかため
ドアと壁を衝撃から守ります
扉や壁の保護
ドアの衝突時の音を軽減し、傷を防止します
ビス隠し用キャップ付きです
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプです
材質エラストマー樹脂
2X4用木材の先端保護として使用。
内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。
材質エラストマーゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。
ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
グリップを曲げることで刃先が曲がる、滑らかな使い心地。PROになって、剥離性UP!より滑らかな使用感!
フッ素樹脂加工で対象物によりキズがつきにくくなりました。
エラストマ樹脂製でより滑らかな使用感と高耐久性。
材質(柄部)エラストマ樹脂(スクレーパー部)301Hステンレス フッ素樹脂加工
幅(mm)(スクレーパー部)80
全長(mm)150
材質(刃)(スクレーパー部)301Hステンレス フッ素樹脂加工
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に。
刃幅(mm)76
全長(mm)230
トラスコ品番102-6092
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)
質量(g)154
刃長(mm)100
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に
刃幅(mm)76
全長(mm)221
トラスコ品番102-6093
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)
質量(g)140
刃長(mm)98
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合ラシッサ Sフロア
長さ(mm)2000
材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)ABS樹脂
獣毛→化繊100%
製品の安定供給を追求
毛質で選ぶNEW スタイル
ウェーブ繊維の更なる定番化。
接着剤固定→熱溶着固定
有効毛丈の優良化
木→樹脂(再生PP100%)
木を使わない環境保全
森林伐採規制に向けた対策
作業性を求めた六角ハンドル
エラストマー樹脂によるグリップ感の向上
日本製の確かな品質
ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。
用途ウレタン・シリコン
種類刷毛
材質(毛)化繊100%
主な用途油性用、ニス用、水性用
毛色白色
材質(ハンドル)PP、エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
毛のかたさふつう
柄の材質にエラストマーを使用することで、しなやかに手の動きに対応します。また指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
刃の厚さ(mm)0.4
アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。
ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
柄にエラストマー樹脂を使用し、しなやかに手の動きに追従します。また、柄とヘラの段差が小さくなり、押えやすく疲れにくくなっています。
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(ヘラ部)ステンレスバネ鋼
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材)
寸法L(mm)3000
握り径(Φmm)35
用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。
取扱説明書(2.21MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。