石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
使用しない時は折りたたんで収納できます。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など
セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4
材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー)
種類室内壁付型
安全荷重(kg)10(ペア時)
適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで
再生紙使用マーク適合
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。