建築金物・建材・塗装内装用品 :「壁用」の検索結果

関連キーワード
5,646件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC 付属品ボード押え×4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組(2個)
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

好川産業YL建築用吹付ガン 固定
エコ商品
用途中粒子リシン用、京壁、プライマー、シーラー、エマルジョン系の吹付用 カップ容量(L)1.6 塗料ノズル口径(Φ)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質アルミダイカスト 種類壁付型 耐荷重(kg)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ) 動画あり
下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。 外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!! 外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。 内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。
用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。 主材質高衝撃ABS樹脂 オフホワイト
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。 投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。 日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。 新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。 仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ セット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー 材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)3.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370 ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。 投函タイプ上入れ前出し 投入口サイズ(mm)横325×縦33
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ 寸法(mm)2700×10L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指で押すだけのラクラク取付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。 画びょう以上にしっかり貼付け。
用途石こうボード壁専用フック 材質ワッシャー:鉄、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP
1パック(6個)
599 税込659
当日出荷

天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン 動画あり
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

これまで必要だけどされていなかった壁養生・空間養生を養生材を立掛けるだけで可能にする壁養生材保持板です。
幅(mm)150
1箱(30枚)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂 タイプ厚壁用 調整範囲(mm)(壁厚)190~290
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)壁スリーブ ALC壁用
色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途中間接続用
1個
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ 寸法(mm)2700×10C
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ 寸法(mm)2700×7L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ 寸法(mm)2700×9L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂 タイプ厚壁用 調整範囲(mm)(壁厚)190~290
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型 仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ 付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり) 材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス 許容荷重(kg)(目安)30 取付厚(mm)14
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
材質アルミ 寸法(mm)2700×13L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

額縁やジグソーパズルに。 特許商品ラクピンを採用! 画鋲感覚!工具不要! 外した跡も目立たない!
用途石こうボード壁専用フック
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付施工簡単・ワンタッチで開閉!。一体成型により割れにくく、つなぎ目がありません。プラスターボード9.5mm・12.5mmいずれも対応できます。すっきり形状でつなぎ目もなく、サッとひと拭きでいつまでも美しく保てます。環境にやさしいABS樹脂使用。
開口寸法(mm)225×225 付属品9.5mm用ボード押え部材×4個12.5mm用ボード押え部材×4個 適合プラスターボード9.5mm、12.5mm オフホワイト
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質カラーGL鋼板 長さ(mm)1820 板厚(mm)0.35 JIS規格JIS G3322
1ケース(4本)
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上吊引戸用の下部ガイドで、壁に取り付けて使用します。壁に取り付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20 材質 仕上クロメート
1個
429 税込472
当日出荷

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)2700×6R 材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

福井金属工芸B.S額受 壁用
額受金物。
用途壁面用 材質 安全荷重(kg)5
1パック(2個)
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)35 形状L受 仕上アクリル焼付塗装 使用ねじ丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


壁紙の上から貼れる「弱粘着」タイプのシートです。はがしても壁紙の下地を傷めません。(壁紙の材質にもよって異なります)。貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。使用後、はがせるので賃貸マンションなどにお住まいの方にお薦めです。
用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。 材質ポリエステル、アクリル系粘着剤、裏紙 耐熱温度(℃)80 横(cm)100
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

桐ムク材使用の壁パネルです。8枚入りなのでお好きなサイズに調整できます。
材質桐材 厚さ(mm)9 入数(枚)8
1セット
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シロクマ壁用エンド
用途屋外用 材質真鍮 形状壁用エンド 適合径(Φmm)35 仕様高耐久性 付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー、ナベ6×40、8×40ナイロンプラグ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本 材質鋼、ナイロン 仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング すきま(mm)(戸と壁)6.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断の難しいガラスモザイクも綺麗に納められます。
材質アルミ 寸法(mm)2700×11L
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)2700×8R 材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用) 材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂 荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

垂直壁・斜壁(テールアルメ・スーパーテールアルメやその他垂直・斜壁)にアルウォーク(FT足場)を取り付ける専用金具です。
付属品専用プレート×1、専用ボルト×1、高ナット×1、平ワッシャ×2 質量(kg)0.7
1セット
849 税込934
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング