建築金物・建材・塗装内装用品 :「重量用戸車」の検索結果

関連キーワード
88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具 車輪径(Φmm)50 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 材質(車輪)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)重量用戸車 JC100型
エコ商品
車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
用途門扉 タイプV型 材質(車輪)ダグタイル鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨコヅナステンレス重量戸車 溝R型
エコ商品
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ溝R型 仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプH型
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄重量戸車トロ車型
エコ商品
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc 枠厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,988 税込6,587
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプV溝型 材質(車輪)鋳物 材質(枠)スチール
1個ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様ボルト・ナット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)重量用戸車 JC110型
JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉 タイプV型 付属品車軸 材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型
エコ商品
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉 タイプL型 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型
エコ商品
JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉 タイプ平型 付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型
エコ商品
JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉 タイプコ型 付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型
エコ商品
JS300型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉 タイプV型 付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型
エコ商品
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉 タイプV型 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型
エコ商品
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉 タイプ平型 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応します。
用途門扉 タイプコ型 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型
エコ商品
JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉 タイプL型 付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプトロ車型
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄重量戸車
エコ商品
ベアリング内蔵で、耐久力に優れます。
用途トロ車用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 材質(枠)SUS304 材質(芯金)SUS304
1セット(2個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプ平型
1個ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄重量戸車H型
エコ商品
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨコヅナステンレス重量戸車 平型
エコ商品
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ヨコヅナステンレス重量戸車 H型
エコ商品
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプH型 枠厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプV溝型 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(枠)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプ平型 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(枠)ステンレス(SUS304)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプV溝型 材質(車輪)MCナイロン 材質(枠)ステンレス
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプトロ車型 枠厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコヅナステンレス重量戸車 山R型
エコ商品
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ山R型 仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉 枠厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。 タイプ山V型 車輪径(Φmm)50 質量(g)420 耐荷重(kg)120(2ヶ当り) 調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷