1個
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯)
親機からの受話音量切替(3段階)
シリーズNBM シリーズ
材質樹脂、メタルプラグ
形状ハンド形
色モダンホワイト
質量(g)300
消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA
通話方式拡声同時通話方式
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様下レール無しタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール
ニューリブ用の部品です。
用途間仕切り用レール。
仕様ニューリブ用の部品
トラスコ品番836-0177
材質スチール
幅(mm)19
高さ(mm)26
質量(g)13
品名キャップストップ ホワイト
2018年トラスコ掲載ページ10 0757
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様下レール無しタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
用途ピクチャーレールRS9レール用エンドキャップです
色シルバーB2
材質(本体)アルミ+スチールクロメート
適合レールRS9(別売)
1セット(2個)
¥719
税込¥791
6日以内出荷
防蟻薬剤ゼロのガラス素材。人の健康を一番に考えたフクビの結論です。「環境に考慮し、お住まいになる方や施工に携わる方の健康を守り、シロアリ被害も防止したい。」この課題に向け、開発に取り組んできた成果が、「ノンケミアリダン工法」です。防蟻薬剤を使わずに、シロアリ被害を徹底的に防止します。安心・安全な住まいを実現。「ノンケミアリダンクリスタル」を使用すると、薬剤を使用しないので、床下の空気もきれいに保つことができます。床下の空気を積極的に循環させても、住宅全体の空気環境をクリーンに保つことができ、安心で安全な住まいでの生活を実現することができます。
用途ノンケミ・アリダンクリスタル施工用専用アングル
材質PVC
厚さ(mm)1
寸法(mm)30×30×1820
材質ブリキ
厚さ(mm)0.23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×50
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×48
1パック(10個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のオプション入力コードです。コード長:約1.5m。オプション入力コンセントがないベッドでも、センサー(市販品)の接続が可能になります。
用途病院・施設向け
仕様オプション入力付コンセント、静電気対策カバー付、抗菌仕様
材質軟質塩化ビニル
寸法(mm)57×54×19
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質ブリキ
厚さ(mm)0.23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×91×62
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×83×55
1パック(10個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様下レール無しタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
湯気の中でも見やすい有機EL表示を採用-浴室リモコン画面に採用している有機ELは、電気を流すと光る性質の有機物質を利用して表示しており、省電力視認性に優れています。浴室の湯気の中でも文字が見やすくなります。
使用時に白く浮かび上がる新感覚タッチスイッチ-台所リモコンはよく使うスイッチのみを配置し、日常で使わないスイッチは操作時に”光で浮かび上がる”タッチスイッチを採用。操作がわかりやすいだけでなく、フラットな操作パネルでお手入れしやすいのも魅力です。
薄型コンパクト設計でモジュールの統一を実現-台所リモコンは厚さ10mm、浴室リモコンは16mmを実現。凹凸のないスリムなデザインは、照明スイッチと並べて設置してもスッキリと空間に溶け込みます。
対応機種GT-C(P/V)**72シリーズ(プレミアム除く)、GRQ-C**72シリーズ、GT-C(P/V)**63シリーズ、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-C(P/V)**60-1シリーズ、GTH-C**59-1シリーズ、GTH-C2463シリーズ、GTH-**54シリーズ
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:70×10×120、浴室:100×16×100
関連資料(0.09MB)
メーカー商品コード706084
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様下レール無しタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
タイプ片開き
枠アングル付/フラット枠
仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
タイプ片開き
枠アングル付/フラット枠
タイプ片開き
枠アングル付/フラット枠
仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココット、ココットプレート付属
用途プロパン用
付属品ザ・ココット、ココットプレート
口数3口
バーナー火口Wワイド火力バーナー
水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココット、ココットプレート付属
用途都市ガス用
付属品ザ・ココット、ココットプレート
口数3口
バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚さ(mm)18
川口技研ホスクリーンUR型専用の操作棒です。
用途追加、交換、取替に。
材質操作棒:ステンレス、グリップ:ナイロン
色ホワイト
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
施工性に優れたかん合タイプのアートカラーR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
用途額や鏡を引っ掛けるフックのランナーです。
材質本体/真鍮、軸/ステンレス
許容荷重(kg)20
質量(g)11
適合品番FR30
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ
付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本
質量(kg)15
色ブラック(黒)
タイプ水平天井専用
取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6
適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上
表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
材質亜鉛ダイカスト
タイプ鍵違100種
仕上クローム
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)
材質亜鉛ダイカスト
タイプ鍵違12種
取付高(mm)(ハカマ)5、6、7
仕上クローム
シリンダー径(Φmm)18.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)15
全長(mm)285
型式細ノミR型
1本
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
施工性に優れたかん合タイプのR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地がセットになっています。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
スチール製のグレーチング連結金具です。付属のSUSボルトナットでグレーチングをより強固に連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質スチール
寸法A(mm)18
寸法t(mm)3
寸法B(mm)25
寸法h(mm)60
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)
付属品ステンレス皿木捻子
トラスコ品番848-9720
質量(g)29
寸法L(mm)28
寸法H(mm)7.5
寸法d(mm)3.2
寸法L1(mm)17
寸法A(mm)35
寸法D1(mm)1.5
寸法D2(mm)5
寸法W(mm)28
寸法W1(mm)14
使用荷重(kN)0.10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途階段内回りや、出入り口への縦設置に適したエンドブラケットです。
材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
種別階段内廻り・後付けリフォームエンド用
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。薄くても強い材質!高張力鋼板を新しく採用しました。製品厚(1.6 mm)と極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。中央にΦ13穴・パネル受部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型セパレーター。2度打ち専用セパレーター。
材質普通鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.23MB) (0.15MB)
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)
付属品ステンレス皿木捻子
トラスコ品番848-9723
質量(g)96
寸法L(mm)43
寸法H(mm)11
寸法d(mm)4.2
寸法L1(mm)26
寸法A(mm)45
寸法D1(mm)2
寸法D2(mm)8
寸法W(mm)43
寸法W1(mm)21.5
使用荷重(kN)0.15
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。