絞り込み
リード線長さ(mm)
- 180
- 140(1)
- 150(2)
- 170(1)
- 200(4)
- 205(2)
- 220(2)
- 275(2)
- 300(5)
- 500(2)
- 3000(4)
- -(2)
ブランド
- 日動電工(1)
接地とは電気機器の電路を大地とつなぐことで、アースとも呼ばれています。これを行うことにより通信機器を安定して動作させたり、静電気を防止したり、電気機器を安全に使用することができたりします。保安目的利用の代表的な例は、電子レンジなどの家電製品で行われる接地です。家電製品は漏電してしまった時に故障や火災などの事故を招くことがありますが、接地をしておくとこれらの事故を未然に防ぐことができます。そして接地をするための部品を接地材料と呼びます。

S形アース棒
日動電工¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌々日出荷S型加工により表面積を拡大しております。軽量で作業性に優れています。質量(g)349種類L:900寸法L(mm)900寸法t(mm)1.6表面処理銅めっきリード線長さ(mm)180工法単独リード線太さ(mm2)5.5