絞り込み
規格
- B種(1)
リード線長さ(mm)
- 200
- 140(1)
- 150(2)
- 170(1)
- 180(1)
- 205(2)
- 220(2)
- 275(2)
- 300(5)
- 500(2)
- 3000(4)
- -(2)
ブランド
- 東神電気(2)
- 日動電工(1)
- 丸信電業(1)
接地とは電気機器の電路を大地とつなぐことで、アースとも呼ばれています。これを行うことにより通信機器を安定して動作させたり、静電気を防止したり、電気機器を安全に使用することができたりします。保安目的利用の代表的な例は、電子レンジなどの家電製品で行われる接地です。家電製品は漏電してしまった時に故障や火災などの事故を招くことがありますが、接地をしておくとこれらの事故を未然に防ぐことができます。そして接地をするための部品を接地材料と呼びます。

S形アース棒
日動電工(28件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。リード線長さ(mm)200表面処理銅めっき工法単独リード線太さ(mm2)5.5
アース棒 10Φ
丸信電業(19件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。材質銅メッキ
単一式接地棒
東神電気¥85,980~税込¥94,578~1箱(20本)ほか4日以内出荷充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極材質鋼棒:みがき棒鋼、銅管・接続管:銅および銅合金の継目無管
リード端子 リード端子
東神電気¥34,980税込¥38,4781箱(20本)4日以内出荷充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極