接地とは電気機器の電路を大地とつなぐことで、アースとも呼ばれています。これを行うことにより通信機器を安定して動作させたり、静電気を防止したり、電気機器を安全に使用することができたりします。保安目的利用の代表的な例は、電子レンジなどの家電製品で行われる接地です。家電製品は漏電してしまった時に故障や火災などの事故を招くことがありますが、接地をしておくとこれらの事故を未然に防ぐことができます。そして接地をするための部品を接地材料と呼びます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(29件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から4日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
S形アース棒 日動電工S形アース棒日動電工(27件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200表面処理銅めっき工法単独リード線太さ(mm2)5.5
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
ボルト型コネクタ 東神電気ボルト型コネクタ東神電気(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
ボルコン 東神電気ボルコン東神電気(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
アース棒 W型300mm 丸信電業アース棒 W型300mm丸信電業(16件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
規格D種リード線長さ(mm)5.5スケ×150サイズ(mm)W型300材質銅メッキ
アースバー Panasonic(パナソニック)アースバーPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)1200幅(mm)12厚さ(mm)0.3質量(kg)0.04
アース棒 7Φ 丸信電業アース棒 7Φ丸信電業(15件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
規格D種材質銅メッキ工法単一式
アース棒 10Φ 丸信電業アース棒 10Φ丸信電業(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。
材質銅メッキ
接地抵抗低減材(アスロンR) 日本製紙接地抵抗低減材(アスロンR)日本製紙(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(10kg)
当日出荷
優れた接地抵抗低減作用を有し、設置工事費の節減をもたらします。 使い方が非常に簡単でポリ容器などが必要ありません。 抜群の低抵抗持続性があります。接地極を腐食させません。
成分セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物外観灰白色粉体
S形アース棒リード線付き オーム電機S形アース棒リード線付きオーム電機
919税込1,011
1個
当日出荷
S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。 リード線付接続端子付きで、設置しやすい。 リード線はIV1.6mmを採用。 軽量で作業性に優れています。
規格D種材質銅メッキ寸法(mm)(S形加工前)幅30×長さ300×厚さ1.2、(S形加工後)約幅9×高さ14×長さ300質量(g)約170リード線IV1.6mm(導体径1.6mm、仕上げ外径3.2mm)長さ3m
蓄力コネクタ 恒和工業蓄力コネクタ恒和工業
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
低圧および高圧銅線で張力のかからない箇所での接続に使用します。 スプリング内蔵で締付の緩みを防止します。
規格【電力会社規格適合】北海道、東北、北陸、中国、四国、九州
メッキアース棒 日動電工メッキアース棒日動電工(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
丸形アース棒用リード端子 日動電工丸形アース棒用リード端子日動電工(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
リード線長さ(mm)500タイプ-
接地抵抗低減材(アスロンRS) 日本製紙接地抵抗低減材(アスロンRS)日本製紙
10,980税込12,078
1箱(6kg×2袋)
当日出荷
ポゾラン反応により、高強度でち密な硬化体を形成します。そのため接地抵抗低減効果に優れ、尚且つ、この効果は長期にわたって持続します。 接地極を腐食させません。土壌を汚染せず環境に負荷を与えません。 そのまま接地溝に投入に、水を散布するだけの簡単施工です。
成分導電性炭素繊維を含有するセメント系鉱物外観灰色粉体
接地極標示板 縦型 国土交通省型 大阪避雷針工業(OHK)接地極標示板 縦型 国土交通省型大阪避雷針工業(OHK)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×90×1.2材質黄銅
メッキアース棒用リード端子 日動電工メッキアース棒用リード端子日動電工
529税込582
1個
当日出荷
リード線長さ(mm)300
マグネット着脱式電源コネクター アズワンマグネット着脱式電源コネクターアズワン
479税込527
1個
当日出荷
強力磁石で着脱可能な電源コネクター。電源と機器間の+・-の2極をワンタッチで接続でき、少し力を加えて引き離すと外すことができます。パネル取り付け用に便利なネジ穴付き基板に実装されています。
仕様●コネクタ部外径:約Φ7mm●基板サイズ:約17.8×7.9mm●接点定格:DC5V 約3A●極性:センタープラス(基板上シルク印刷を基準とした場合)●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9685-23
リード端子かしめ型14mm用 日動電工リード端子かしめ型14mm用日動電工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
設置戦を差し込み、アーズ棒に打ち込むだけの簡単施工 幅広い電線タイプ適合
全長(cm)88寸法(Φ)電線差し込み口:14、打ち込み径:14適合電線2.6~100(単線mm~より線mm2)関連資料(1.34MB)
リード端子 丸信電業リード端子丸信電業(5件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
銅メッキ処理。
用途連結式アース棒と併せて使用します。材質銅メッキ
アース棒 14Φ 丸信電業アース棒 14Φ丸信電業(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。
材質銅メッキ
ボルコン 共立電機ボルコン共立電機
399税込439
1個
翌々日出荷
-
連結式接地棒 東神電気連結式接地棒東神電気
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
材質(キャップ)塩化ビニル
接地抵抗低減材(マジックアース) 大都工業接地抵抗低減材(マジックアース)大都工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(10kg)
当日出荷
セメントとカーボンファイバー(炭素系繊維材料)を主成分とした製品で化学的、機械的、電気的に大変優れた安定性を有する接地抵抗低減剤です。 既存のケミカル系の低減剤と比較して地下水の有無に関係なく良導電性を有し、経年変化も無く、長期間(半永久的)に優れた接地抵抗低減効果が得られます。 カーボン繊維の効果による接地極面積の拡大と、サージ抵抗(雷放電などに対する抵抗)の低減にも多大な効果を発揮します。また、セメントにより強度を確保されている上、腐食防止などの効果もあり、他の製品に比べて特性が抜きんでいる製品です。
用途発電所などの電気所内の設置全般。送配電用鉄塔(鉄柱)、電柱の接地。有線、無線基地局の通信設置全般。電子機器の電磁誘電誘導防止用接地。高電圧電力機器、避雷器、電子機器の接地。避雷針、電蝕防止用電極の接地。電気抵抗値0.1Ωm外観灰白色セメント混合粉体曲げ強度(kg/cm2)20以上
アース棒 オーム電機アース棒オーム電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
単3×2本用スイッチ付電池ケース QIコネクタ・リード線付 共立電子産業単3×2本用スイッチ付電池ケース QIコネクタ・リード線付共立電子産業
319税込351特価
1個
取扱停止中
単3×2本用のスイッチ付き電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2P スイッチ付アズワン品番65-3734-27
リード端子 東神電気リード端子東神電気
829税込912
1本
当日出荷から翌々日出荷
連結式接地棒を打ち込んだ後に取り付け、接地棒と接地対象物を一体化します。
材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、リード端子:JIS H 3250 銅及び銅合金の棒、銅管:銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
ボルト型コネクタ 東神電気ボルト型コネクタ東神電気
3,198税込3,518
1個ほか
翌々日出荷
取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒材質(座金)JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管関連資料(0.17MB)
短尺型 アース棒 B-8下 日動電工短尺型 アース棒 B-8下日動電工
26,980税込29,678
1箱(10本)
当日出荷
脚立不要で安全に施工可能 一人でも施工可能
質量(g)1040全長(cm)750工法連結ソケット長さ(mm)連結ソケット:800関連資料(1.34MB)被覆厚さ(mm)銅:0.5
キャップ式リード端子 日動電工キャップ式リード端子日動電工
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
切断したアース棒を再利用するためのリード端子。 切断したアース棒に接地線を簡単に接続できます。 アース棒を再打ち込みせずに済むため、資材の有効活用と工期の短縮が図れます。
丸形アース棒用リード端子 日動電工丸形アース棒用リード端子日動電工
6,798税込7,478
1セット(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途関東仕様リード線長さ(mm)300タイプ関東仕様
キャップ形リード端子Φ14用 日動電工キャップ形リード端子Φ14用日動電工
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
接地極標示板 縦型 大阪避雷針工業(OHK)接地極標示板 縦型大阪避雷針工業(OHK)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×90×1.5
[EA710C-1用]替接地棒 エスコ[EA710C-1用]替接地棒エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
仕様EA710C-1用替接地棒×2本
接地抵抗低減剤 日本製紙接地抵抗低減剤日本製紙
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
単一式接地棒 東神電気単一式接地棒東神電気
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、接続管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
テレビターミナル EA940CEシリーズ エスコテレビターミナル EA940CEシリーズエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
仕様1端子材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)44×22.7×29(D)周波数帯域(MHz)10~3224アズワン品番65-2252-47
接地銅板ロー付 大阪避雷針工業(OHK)接地銅板ロー付大阪避雷針工業(OHK)
83,980税込92,378
1枚
当日出荷
サイズ【銅導線】2.0×13(40mm2)寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×900×1.5
接地極標示板 日動電工接地極標示板日動電工
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から4日以内出荷
エッチング加工をしています。
接地棒 (単一式接地棒) 東神電気接地棒 (単一式接地棒)東神電気
6,498税込7,148
1箱(10本)
3日以内出荷
リード線長さl(mm)205仕様リード付材質(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管(リード線)JCS226 軟銅撚線寸法D(Φmm)7リード線太さ(mm2)5.5
接地材料