電気ストーブ(カーボンヒーター) :「置き型扇風機」の検索結果

電気ストーブとは、電気を動力として発熱するストーブです。火を燃やさないため、空気を汚さず安全に利用できます。電気ストーブの種類は大きく分けて、シンプルにヒーターが発熱するもの、ファンが内蔵されていて温めた空気を送り出すもの、パネル全体が発熱するものの3種類です。ヒータータイプは、遠赤外線の効果で暖かさの質を追求。ファンヒーターは、熱を発するまでの時間が短いという長所があります。パネル式は省スペースでデザイン性に優れたものが多いのが特徴です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
900~1000未満(1)
懐かしのパラボラ型を現代仕様に。効率的に熱を反射してあたたかい。遠赤外線でじんわりぽかぽか。3段階パワー(弱/中/強)切替。首振り運転。転倒オフスイッチ搭載。持ち運びラクラク。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。暖房用品/遠赤外線ストーブ/遠赤外線ヒーター/電気ストーブ/電気ヒーター/パラボラ型/丸型/扇風機みたい/暖房機/脱衣所/洗面所/リビング/足下暖房/足もと暖房/足元暖房/床置/オフィス/カーボンヒーター/パラボラヒーター 質量(kg)2.4 グレージュ 出力(W)3段階切替:(弱)300.(中)600、(強)900 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×29.1×45.6 首振り左右:自動 上下角度調節手動2段階
1台
8,058 税込8,864
当日出荷