FA現場のお役立ち情報
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B-489・B-499用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    B-489・B-499用ブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    434税込477
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。
    付属品ナット・ワッシャー材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨
  • 取付ブラケット ナベヤ

    取付ブラケット

    ナベヤ(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    付属品ワッシャ1枚、止め輪1枚表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング用取付金具 HANIL PRECISION

    ガススプリング用取付金具

    HANIL PRECISION
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400表面処理三価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 栃木屋

    ブラケット

    栃木屋(5件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    適合TM-150シリーズ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)61仕上電解研磨取付ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールブラケット ヤマト(機構部品)

    スチールブラケット

    ヤマト(機構部品)(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)スチール表面処理ユニクロメッキ処理ボルトM6適合ボルト径M6
  • ガススプリング用 取付金具 No.11 モノタロウ

    ガススプリング用 取付金具 No.11

    モノタロウ(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    用途ガススプリング取り付け用適合本体ガススプリング用材質亜鉛合金販売区分業務用
  • ガスダンパー用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用ブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ガススプリング用 取付金具 No.12 モノタロウ

    ガススプリング用 取付金具 No.12

    モノタロウ(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    用途ガススプリング取り付け用適合本体ガススプリング用材質亜鉛合金販売区分業務用
  • ガスダンパー用ブラケット(L=60×W=25) TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用ブラケット(L=60×W=25)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11310
  • ガスダンパー用フリージョイントブラケット(L=60×W=25) TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用フリージョイントブラケット(L=60×W=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    721税込793
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11465
  • ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法(mm)23×45×26質量(g)51仕上電解研磨取付ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング用 ブラケット 栃木屋

    ガススプリング用 ブラケット

    栃木屋
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ガススプリング用のブラケットと取付ボルトです。 本品を使用することにより、取り付けが簡単になります。
    用途TM-149・TM-150等材質SUS304質量(g)38.5表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)15仕上電解研磨取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)51仕上電解研磨取付ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールブラケット ヤマト(機構部品)

    スチールブラケット

    ヤマト(機構部品)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ボルトM4適合ボルト径M4
  • ガスダンパー用フリージョイントブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用フリージョイントブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    742税込816
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ガススプリング用取付ボルト 栃木屋

    ガススプリング用取付ボルト

    栃木屋(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    本品を使用することにより、ガススプリングの取付が簡単になります。
    適合TM-149・150シリーズ材質SS41表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング用Φ8ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング用Φ8ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ROHS対応品です。 ガススプリングはカシメて取り付けて下さい。
    付属品ワッシャ1枚材質一般構造用圧延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【FLFシリーズ】ワイヤー KYB(カヤバ)

    【FLFシリーズ】ワイヤー

    KYB(カヤバ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法L2(mm)55(A+B)
  • ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)15仕上電解研磨取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【FLFシリーズ】操作レバー KYB(カヤバ)

    【FLFシリーズ】操作レバー

    KYB(カヤバ)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
  • ガスダンパー用ブラケット(L=45×W=20) TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用ブラケット(L=45×W=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11311
  • ステンレスガススプリング用Φ4ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ4ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)14仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    アイレット径6.1、8.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。
    付属品六角ボルトばね座金六角ナット材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールソケットジョイント RS PRO スチール M8, 39.5mm x 38mm RS PRO

    ボールソケットジョイント RS PRO スチール M8, 39.5mm x 38mm

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    RS Pro スチールボール / ソケットジョイント. RS Pro シリーズのスチール製ボール / ソケットジョイントは、ガススプリング用のエンドフィッティングアクセサリで、ガスストラットとも呼ばれています。 この RS Pro ボール / ソケットジョイントエンドフィッティングは、ガススプリング式及びガスストラットのサービス寿命に重要で、さまざまなサイズのものがあります。 オプション: ; 689-394 689-394 - ボールジョイント M5 ; 689-401 689-401 - ボール及びソケットジョイント M6 ; 689-417 689-417 - ボールジョイント M8 ; 689-423 689-423 - ボール及びソケットジョイント M10 RS Pro では、ボール / ソケットジョイント、取り付け用ブラケット、ガススプリングを他の機器に取り付けるためのクレビスなどのコネクタなど、さまざまなガスストラットエンドフィッティングを在庫しています。メーカーのガスストラットエンドフィッティング及びアクセサリは、さまざまな用途で使用でき、すべての要件を満たすように安全かつ確実に取り付けられます。特長と利点:. スチール製アングルボールジョイント ガスストラットにねじ止めするための各種ねじ山 DIN71802 に従って製造され、亜鉛不動態化仕上げです 高周波焼き入れボールは耐摩耗性です セキュリティクリップは、ソケット内のボールスタッドを保持します ラジアル荷重とアキシャル荷重の静的なプル値 ロックナットが付属. 代表的用途:. ガスストラットエンドフィッティングとガススプリングアクセサリは、ガススプリングとガスストラットの組み立てで重要です。よくある質問 ガスストラットエンドフィッティングは、どのような用途に使用されますか. ガスストラットエンドフィッティングは、ガススプリングの取り付けに使用します。ガススプリングは、さまざまな方法で使用されます。たとえば、自動車のトランクを開けているときにテールゲートを支えるためや、オフィスの椅子のシートの高さを調整する必要がある場合などによく使用されます。医療、航空宇宙、及び特定の種類の家具にも使用されています。RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様ロッド接続ねじ = M8ボールの直径 = 13mm全体の長さ = 39.5mm全幅 = 38mm材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガススプリング用Φ8ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ8ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    材質ステンレス鋼(SUS-303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP-498用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    BP-498用ブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。 ストローク内において適度なダンパー特性が得られます。 樹脂製で小型、軽量です。
    用途BP-498用ブラケット付属品E形止め輪・平座金材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
    種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)297適合パイプ径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)12~26
  • ガススプリング取付用ブラケット ギガ・セレクション

    ガススプリング取付用ブラケット

    ギガ・セレクション
    1,098税込1,208
    1個
    20日以内出荷
  • RS PRO ガスボンベ収納ブラケット RS PRO

    RS PRO ガスボンベ収納ブラケット

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ガスシリンダウォールブラケット. RS Pro のシリンダウォールブラケットは、さまざまな環境での使用に最適なガスシリンダ用の優れた収納ソリューションです。このブラケットには 2 つのサイズがあり、 2 つ又は 3 つのガスシリンダを収納できます。Durable なブラケットは壁などの表面に簡単に取り付けることができ、ガスシリンダーを安定して安全に収納できます。このブラケットは、青色エポキシ粉体コーティングが施され、亜鉛めっきスチールチェーンを備え、耐久性に優れています。特長と利点. 2 シリンダ又は 3 シリンダを保管するための 2 つのサイズを用意しています 最大シリンダ径許容差: 280 mm 耐腐食性に優れたエポキシ粉体ブルーコーティング 亜鉛めっきスチールチェーンにより、優れた耐久性と安全性を実現しています 職場のスペースを節約します 幅広い用途に最適です。 . 用途. シリンダブラケットは、職場でガスシリンダを安全かつ確実に保管するために使用されます。 1 つのシリンダ又は複数のシリンダを保管するために、さまざまなオプションがあります。シリンダブラケットは、適切な固定具を介して壁などの表面に取り付けるのに最適で、職場のスペースを節約し、固定を維持します。シリンダブラケットは、次のような場所で一般的に使用されています。 倉庫 工場 作業場 ガレージ . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro シリンダ収納ブラケットには、 シリンダ 2 個 - ; 467-4582 467-4582 3 シリンダ - ; 467-4598 467-4598 . 壁面固定具は付属していますか.. いいえ、固定具は付属していません。どのサイズのシリンダに対応しますか.. RS Pro シリンダブラケットは、最大径 280 mm のシリンダとの併用に適しています。
    仕様シリンダ数 = 3最大シリンダ直径 = 280mm高さ = 40mm奥行 = 965mm深さ = 155mm
  • RS PRO ガスボンベ収納ブラケット RS PRO

    RS PRO ガスボンベ収納ブラケット

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ガスシリンダウォールブラケット. RS Pro のシリンダウォールブラケットは、さまざまな環境での使用に最適なガスシリンダ用の優れた収納ソリューションです。このブラケットには 2 つのサイズがあり、 2 つ又は 3 つのガスシリンダを収納できます。Durable なブラケットは壁などの表面に簡単に取り付けることができ、ガスシリンダーを安定して安全に収納できます。このブラケットは、青色エポキシ粉体コーティングが施され、亜鉛めっきスチールチェーンを備え、耐久性に優れています。特長と利点. 2 シリンダ又は 3 シリンダを保管するための 2 つのサイズを用意しています 最大シリンダ径許容差: 280 mm 耐腐食性に優れたエポキシ粉体ブルーコーティング 亜鉛めっきスチールチェーンにより、優れた耐久性と安全性を実現しています 職場のスペースを節約します 幅広い用途に最適です。 . 用途. シリンダブラケットは、職場でガスシリンダを安全かつ確実に保管するために使用されます。 1 つのシリンダ又は複数のシリンダを保管するために、さまざまなオプションがあります。シリンダブラケットは、適切な固定具を介して壁などの表面に取り付けるのに最適で、職場のスペースを節約し、固定を維持します。シリンダブラケットは、次のような場所で一般的に使用されています。 倉庫 工場 作業場 ガレージ . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro シリンダ収納ブラケットには、 シリンダ 2 個 - ; 467-4582 467-4582 3 シリンダ - ; 467-4598 467-4598 . 壁面固定具は付属していますか.. いいえ、固定具は付属していません。どのサイズのシリンダに対応しますか.. RS Pro シリンダブラケットは、最大径 280 mm のシリンダとの併用に適しています。
    仕様シリンダ数 = 2最大シリンダ直径 = 280mm高さ = 40mm奥行 = 650mm深さ = 155mm
  • 取り付けブラケット RS PRO スチール 90°, 70mm x 24.5mm RS PRO

    取り付けブラケット RS PRO スチール 90°, 70mm x 24.5mm

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO V9
    仕様ピンネジ = M8x1.25ボールの直径 = 10mm取付ブラケット形状 = 90°全体の長さ = 70mm全幅 = 24.5mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
  • 取り付けブラケット RS PRO スチール フラット, 70mm x 48mm RS PRO

    取り付けブラケット RS PRO スチール フラット, 70mm x 48mm

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ガススプリング取り付けブラケット. 亜鉛(黄)めっきMS ガススプリングの取り付けを簡略化 平ブラケット又は90度ブラケット、10 mmボールピン又はM8 x 1.25ピン
    仕様ピンネジ = M8x1.25取付ブラケット形状 = フラット全体の長さ = 70mm全幅 = 48mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
  • 取り付けブラケット RS PRO スチール 90°, 70mm x 24.5mm RS PRO

    取り付けブラケット RS PRO スチール 90°, 70mm x 24.5mm

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO V9
    仕様ピンネジ = M8x1.25ボールの直径 = 10mm取付ブラケット形状 = 90°全体の長さ = 70mm全幅 = 24.5mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
  • 取り付けブラケット RS PRO スチール フラット, 70mm x 48mm RS PRO

    取り付けブラケット RS PRO スチール フラット, 70mm x 48mm

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO 9
    仕様ピンネジ = M8x1.25ボールの直径 = 10mm取付ブラケット形状 = フラット全体の長さ = 70mm全幅 = 48mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
  • ボールソケットジョイント RS PRO スチール M10, 47mm x 47.5mm RS PRO

    ボールソケットジョイント RS PRO スチール M10, 47mm x 47.5mm

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    RS Pro スチールボール / ソケットジョイント. RS Pro シリーズのスチール製ボール / ソケットジョイントは、ガススプリング用のエンドフィッティングアクセサリで、ガスストラットとも呼ばれています。 この RS Pro ボール / ソケットジョイントエンドフィッティングは、ガススプリング式及びガスストラットのサービス寿命に重要で、さまざまなサイズのものがあります。 オプション: ; 689-394 689-394 - ボールジョイント M5 ; 689-401 689-401 - ボール及びソケットジョイント M6 ; 689-417 689-417 - ボールジョイント M8 ; 689-423 689-423 - ボール及びソケットジョイント M10 RS Pro では、ボール / ソケットジョイント、取り付け用ブラケット、ガススプリングを他の機器に取り付けるためのクレビスなどのコネクタなど、さまざまなガスストラットエンドフィッティングを在庫しています。メーカーのガスストラットエンドフィッティング及びアクセサリは、さまざまな用途で使用でき、すべての要件を満たすように安全かつ確実に取り付けられます。特長と利点:. スチール製アングルボールジョイント ガスストラットにねじ止めするための各種ねじ山 DIN71802 に従って製造され、亜鉛不動態化仕上げです 高周波焼き入れボールは耐摩耗性です セキュリティクリップは、ソケット内のボールスタッドを保持します ラジアル荷重とアキシャル荷重の静的なプル値 ロックナットが付属. 代表的用途:. ガスストラットエンドフィッティングとガススプリングアクセサリは、ガススプリングとガスストラットの組み立てで重要です。よくある質問 ガスストラットエンドフィッティングは、どのような用途に使用されますか. ガスストラットエンドフィッティングは、ガススプリングの取り付けに使用します。ガススプリングは、さまざまな方法で使用されます。たとえば、自動車のトランクを開けているときにテールゲートを支えるためや、オフィスの椅子のシートの高さを調整する必要がある場合などによく使用されます。医療、航空宇宙、及び特定の種類の家具にも使用されています。RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様ロッド接続ねじ = M10ボールの直径 = 16mm全体の長さ = 47mm全幅 = 47.5mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールソケットジョイント RS PRO スチール M5, 28.5mm x 25mm RS PRO

    ボールソケットジョイント RS PRO スチール M5, 28.5mm x 25mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    RS Pro スチールボール / ソケットジョイント. RS Pro シリーズのスチール製ボール / ソケットジョイントは、ガススプリング用のエンドフィッティングアクセサリで、ガスストラットとも呼ばれています。 この RS Pro ボール / ソケットジョイントエンドフィッティングは、ガススプリング式及びガスストラットのサービス寿命に重要で、さまざまなサイズのものがあります。 オプション: ; 689-394 689-394 - ボールジョイント M5 ; 689-401 689-401 - ボール及びソケットジョイント M6 ; 689-417 689-417 - ボールジョイント M8 ; 689-423 689-423 - ボール及びソケットジョイント M10 RS Pro では、ボール / ソケットジョイント、取り付け用ブラケット、ガススプリングを他の機器に取り付けるためのクレビスなどのコネクタなど、さまざまなガスストラットエンドフィッティングを在庫しています。メーカーのガスストラットエンドフィッティング及びアクセサリは、さまざまな用途で使用でき、すべての要件を満たすように安全かつ確実に取り付けられます。特長と利点:. スチール製アングルボールジョイント ガスストラットにねじ止めするための各種ねじ山 DIN71802 に従って製造され、亜鉛不動態化仕上げです 高周波焼き入れボールは耐摩耗性です セキュリティクリップは、ソケット内のボールスタッドを保持します ラジアル荷重とアキシャル荷重の静的なプル値 ロックナットが付属. 代表的用途:. ガスストラットエンドフィッティングとガススプリングアクセサリは、ガススプリングとガスストラットの組み立てで重要です。よくある質問 ガスストラットエンドフィッティングは、どのような用途に使用されますか. ガスストラットエンドフィッティングは、ガススプリングの取り付けに使用します。ガススプリングは、さまざまな方法で使用されます。たとえば、自動車のトランクを開けているときにテールゲートを支えるためや、オフィスの椅子のシートの高さを調整する必要がある場合などによく使用されます。医療、航空宇宙、及び特定の種類の家具にも使用されています。RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様ロッド接続ねじ = M5ボールの直径 = 8mm全体の長さ = 28.5mm全幅 = 25mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上MST(鏡面)適合パイプ径(Φmm)34推奨ねじ#4.8皿木ネジRoHS指令(10物質対応)対応

ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガススプリングオプション(部品)