絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

B-489・B-499用ブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥434~税込¥477~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。付属品ナット・ワッシャー材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨
ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)61仕上電解研磨取付ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法(mm)23×45×26質量(g)51仕上電解研磨取付ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)51仕上電解研磨取付ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)15仕上電解研磨取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング用取付ボルト
栃木屋(2件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷本品を使用することにより、ガススプリングの取付が簡単になります。適合TM-149・150シリーズ材質SS41表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング用 ブラケット
栃木屋¥499税込¥5491個当日出荷ガススプリング用のブラケットと取付ボルトです。 本品を使用することにより、取り付けが簡単になります。用途TM-149・TM-150等材質SUS304質量(g)38.5表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)15仕上電解研磨取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング用Φ8ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷ROHS対応品です。 ガススプリングはカシメて取り付けて下さい。付属品ワッシャ1枚材質一般構造用圧延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガススプリング用Φ4ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥369税込¥4061個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)14仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。仕様アイレット径8.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製アイレット
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製ガススプリングに対応したアイレットです。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷ガラス板面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)297適合パイプ径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)12~26
ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上MST(鏡面)適合パイプ径(Φmm)34推奨ねじ#4.8皿木ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。仕様アイレット径6.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。仕様アイレット径6.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。仕様アイレット径8.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ボールスタッド
LAMP(スガツネ工業)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状ボールスタッドシリンダ先端形状ボールスタッド
ステンレスガススプリング用Φ5ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥369税込¥4061個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS-305)質量(g)11仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。質量(g)240仕上鏡面研磨推奨ねじ#4.8皿木ネジ
ガススプリング用脱着ブラケット
栃木屋¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷TM-149シリーズ用の脱着機能付きブラケットです。 工具を用いないで、ワンタッチにてガススプリングの脱着が可能です。用途車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等材質SUS304、SUS303、SUS部品名称ベース、ストッパー、バネ、レバー、シャフト、平座金、U-ナット、平座金表面処理バレル研磨操作方法ガスダンパーに取り付けたシャフトを、ベースの中央の穴に差し込み、図中の右方向にスライドさせることで固定することができます。また、レバーを押し下げることにより、シャフトを図中の左方向にスライドさせた後に引き抜くことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥319税込¥3511個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)12仕上電解研磨取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
『ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります
- ガススプリング本体
- ガススプリングオプション(部品)