絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(2)
  • ジョー・プリンス竹下(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • RS PRO(9)
  • 栃木屋(4)
  • ヤマト(機構部品)(3)
  • KYB(カヤバ)(2)
  • ナベヤ(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • HANIL PRECISION(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B-489・B-499用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    B-489・B-499用ブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    434税込477
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。
    材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨付属品ナット・ワッシャー
  • ガスダンパー用ブラケット(L=60×W=25) TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用ブラケット(L=60×W=25)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11310
  • ガスダンパー用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用ブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ガスダンパー用フリージョイントブラケット(L=60×W=25) TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用フリージョイントブラケット(L=60×W=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    721税込793
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11465
  • ガスダンパー用フリージョイントブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用フリージョイントブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    742税込816
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • BP-498用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    BP-498用ブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。 ストローク内において適度なダンパー特性が得られます。 樹脂製で小型、軽量です。
    用途BP-498用ブラケット付属品E形止め輪・平座金材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ガスダンパー用ブラケット(L=45×W=20) TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用ブラケット(L=45×W=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11311
  • B-486用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    B-486用ブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)
    774税込851
    1個
    4日以内出荷
    ジョイントは固定タイプと36°首振りのフリータイプからお選びください。 取付け金具はA~~Dの4種類からお選びください。
    用途ガスダンパー用ジョイント適合(ダンパー)B-486-22材質シリンダ:圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)、ロッド:合金工具鋼(SKS相当)質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~80寸法L1(mm)69寸法t(mm)3寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)55寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)47使用ガス窒素ガス(N2)寸法H2(mm)30寸法W1(mm)23.5寸法W2(mm)11寸法H3(mm)7寸法W3(mm)10反力(N)(最大)1200以下寸法W4(mm)2表面仕上げシリンダー:黒塗装、ロッド:ガス軟窒化タキゲンコード13410

ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガススプリングオプション(部品)