絞り込み
ストローク(mm)
最大長(mm)
最小長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガススプリングはガスを圧縮して発生する反力を利用したスプリングです。金属製のコイルと比較して小型で軽量のため、限られたスペースで大きな反力を得たい場合に重宝します。ばね定数が小さく、大きいストロークが得られることが特徴です。車両や事務機器に使用されているほか、ばね作用と同時に減衰作用も併せ持つため、扉の開閉用スプリングとしても非常に適しています。ガススプリングの取り付けに必要になる金具もガススプリングのカテゴリに含まれています。
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION(27件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
  • ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
  • B-489・B-499用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    B-489・B-499用ブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    434税込477
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。
    材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨付属品ナット・ワッシャー
  • ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(11件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
    用途OA機器・医療機器・工作機械等使用温度(℃)-20~80シリンダー径(Φmm)22ロッド径(Φmm)10引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上耐久性3万回以上使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフトオーマットシリーズ 標準在庫品 LAMP(スガツネ工業)

    リフトオーマットシリーズ 標準在庫品

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
    用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。
  • ストッパ付ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパ付ガスダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。
    用途各種機器のカバー・蓋・扉材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理使用温度(℃)-30~+80仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
  • 取付ブラケット ナベヤ

    取付ブラケット

    ナベヤ(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    表面処理亜鉛メッキ付属品ワッシャ1枚、止め輪1枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング【KMGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KMGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • ガススプリング用取付金具 HANIL PRECISION

    ガススプリング用取付金具

    HANIL PRECISION
    949税込1,044特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400表面処理三価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(10件のレビュー)
    7,798税込8,578特価
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
    用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
  • ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • スチールブラケット ヤマト(機構部品)

    スチールブラケット

    ヤマト(機構部品)(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)スチール表面処理ユニクロメッキ処理ボルトM6適合ボルト径M6
  • ブラケット 栃木屋

    ブラケット

    栃木屋(5件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    適合TM-150シリーズ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    取付ねじM6皿小ネジ小頭材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)61仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。 ●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • オイルダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    オイルダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。 作動がソフトでなめらかです。
    用途各種機器のカバー・蓋材質シリンダー:機械構造用炭素鋼銅管(S10C相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理使用温度(℃)-20~+80
  • オイルレスガススプリング(120N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(120N)

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1本
    欠品中
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
  • オイルレスガススプリング(150N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(150N)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
  • ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法(mm)23×45×26質量(g)51仕上電解研磨取付ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[ シリンダー] 鋼管+[ ロッド] 鋼棒S45C仕上( シリンダー) 黒色塗装+( ロッド) ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KMFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)51仕上電解研磨取付ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング用取付ボルト 栃木屋

    ガススプリング用取付ボルト

    栃木屋(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    本品を使用することにより、ガススプリングの取付が簡単になります。
    適合TM-149・150シリーズ材質SS41表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)15仕上電解研磨取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールブラケット ヤマト(機構部品)

    スチールブラケット

    ヤマト(機構部品)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合ボルト径M4ボルトM4
  • ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KSFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KPFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスガススプリング(25N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(25N)

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1本
    欠品中
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    フリーピストンタイプで取付姿勢自由
    外径(Φmm)22取付穴径(Φmm)10ロッド径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング用 ブラケット 栃木屋

    ガススプリング用 ブラケット

    栃木屋
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ガススプリング用のブラケットと取付ボルトです。 本品を使用することにより、取り付けが簡単になります。
    用途TM-149・TM-150等材質SUS304質量(g)38.5表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング取付ブラケット ユーエイキャスター

    ガススプリング取付ブラケット

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製で耐久性に優れています。
    用途機械など材質ブラケット:ステンレス(SUS304)、ピン:ステンレス(SUSXM7)仕上ブラケット:バレル研磨、ピン:生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング YBFタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YBFタイプ

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)15径(Φmm)6(ロット)
  • ガススプリング用Φ8ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング用Φ8ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ROHS対応品です。 ガススプリングはカシメて取り付けて下さい。
    付属品ワッシャ1枚材質一般構造用圧延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー付ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ストッパー付ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ストッパー付きは、開扉時にロッドが最大長まで伸びると自動的にロックされます。 不意に力が加わり、扉が閉まることを防止します。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    表面処理塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【FLFシリーズ】操作レバー KYB(カヤバ)

    【FLFシリーズ】操作レバー

    KYB(カヤバ)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
ガススプリング