ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ7
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
カット名称ダブルカット
材質超硬
質量(g)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
タイプロー付
シャンク長(mm)45.0
形状タイプ7
シャンク長(mm)45.0
角度(°)14
推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ7
角度(°)8
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。硬い金属のなめらかな仕上げに使用。
用途鍛鋼、ステンレス鋼、サーメットに最適です。
適合材鍛鋼、ステンレス鋼、サーメット
カット形状k
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。なめらかな表面を実現するスパイラル形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
カット形状s
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。
適合材アルミダイキャストなど
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状テーパー(スチールカット)
タイプロー付
角度(°)14
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク径(Φmm)6.0
材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)
形状タイプ7
カット名称アルミカット
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
シャンク長(mm)45
角度(°)14
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
軸径(Φmm)3
刃径(mm)3.0
タイプオール超硬
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
2018年トラスコ掲載ページ5 1137
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
タイプロー付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000
軸長(mm)38
カット名称ダブルカット
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)72
刃長(mm)27.0
刃径(Φmm)9.5
材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け
形状タイプ7
カット名称マスターカット
仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。
トラスコ品番342-2755
質量(g)26
タイプロー付
シャンク長(mm)45
角度(°)15
対応材質ステンレススチール
推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
トラスコ品番330-7964
形状タイプ7
角度(°)14
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min-1[r.p.m])32000
カット名称マスターカット
1本
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
攻めのカット形状と独自コーティング加工で、大幅な切削力の向上と持続を実現。今までにない鋭い切削力で、あらゆる鋼材に万能な性能を発揮します。独自のコーティング加工により、刃欠けしにくく耐久性が大幅にアップしています。製品寿命の向上を目的とした特別設計です。用途に合わせて、刃径・カット形状などを多彩なラインナップよりお選びいただけます。
用途内穴広げの手直し、溶接部のビード除去
軸径(Φmm)6
適合材鋼材
カット名称アールブイカット
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。アルミ・非鉄金属向け。
用途アルミ、プラスチックに最適です。
適合材アルミ、プラスチックなど
カット形状alu
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状テーパー(イノックスカット)
タイプロー付
角度(°)14
RoHS指令(10物質対応)対応
EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。
お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。
イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。
約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。
豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品
形状テーパー
質量(g)10
適合材宝飾品
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)3
形状テーパー
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
使い易い形状と高品質のものを選びました。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)回転数は低速から使用して、適正な回転数でご使用下さい。
用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに適しています。
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
タイプオール超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
2018年トラスコ掲載ページ5 1137
軸径(Φmm)3
形状テーパー型:8°(ダブルカット)
刃径(mm)3.0
タイプオール超硬
刃長(mm)12.7
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)62.3
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
形状テーパー型(ダブルカット)
質量(g)19
タイプオール超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000
軸長(mm)34.0
角度(°)14
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質超微粒子超硬合金
使用工具電動工具及びエアグラインダー
カット名称スパイラルカット
各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質超微粒子超硬合金
使用工具電動工具及びエアグラインダー
カット名称ビアックスカット
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。
トラスコ品番253-4440
材質超硬
軸径(Φmm)6
形状先丸テーパー型(スパイラルカット)
全長(mm)75
タイプロー付け
軸長(mm)48
刃長(mm)27
シャンク径(Φmm)6
先端角(°)14
刃径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
1
2
次へ
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。