絞り込み
軸径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(37)
  • 8(4)
  • 10(2)
  • 12(2)
形状
形状
タマゴ型(11)
形状
テーパー型(12)
形状
ポイント型(1)
形状
円錐型(5)
形状
台形型(1)
形状
楕円型(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 7.9(1)
  • 8(14)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 12.5(2)
  • 12.7(29)
  • 16(1)
適合材
  • その他(2)
  • アルミ(9)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(14)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(1)
  • 樹脂(4)
  • 石材(1)
  • (12)
  • 銅・真鍮(5)
カット名称
  • rvカット(1)
  • アルミカット(3)
  • クロスカット(1)
  • コースカット(2)
  • シングルカット(3)
  • スパイラルカット(6)
  • ダイヤカット(1)
  • ダブルカット(4)
  • マスターカット(5)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(24)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(2)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
材質
  • ロー付(9)
  • 超硬合金(40)
ロー付・超硬合金
刃長(mm)
  • 22
  • 3(35)
  • 4(36)
  • 5(55)
  • 6(70)
  • 7(44)
  • 8(57)
  • 9.5(58)
  • 10(59)
  • 11(91)
  • 12(45)
  • 12.7(121)
  • 13(95)
  • 14(89)
  • 15(40)
  • 16(173)
  • 18(64)
  • 19(138)
  • 20(80)
  • 25(205)
ブランド
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(13)
  • スーパーツール(9)
  • TAG(8)
  • TRUSCO(4)
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • セリン(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ミニター(2)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • ニューレジストン(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • 東京オートマック(1)
  • M.A.FORD(1)
  • HARDY(1)
  • ビアックス(1)
MRA(ムラキリアルアドバンス)・スーパーツール・TAG・TRUSCO・RYOCO(菱高精機)・セリン・BAHCO(バーコ)・ミニター・H&H・エスコ・ニューレジストン・PROMOTE(プロモート)・東京オートマック・M.A.FORD・HARDY・ビアックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
3(1)
6(37)
8(4)
10(2)
12(2)
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状タイプ7
超硬バー テーパー型 TRUSCO超硬バー テーパー型TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
超硬バー Cシリーズ TRUSCO超硬バー CシリーズTRUSCO(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート)超硬ロータリーバーPROMOTE(プロモート)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。タイプロー付シャンク長(mm)45.0
超硬バー BAHCO(バーコ)超硬バーBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から90日以内出荷
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
ダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型)H&H
949税込1,044
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状円錐砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Wカット)スーパーツール(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状テーパー型(ダブルカット)タイプロー付角度(°)14
超硬バー Cシリーズ TRUSCO超硬バー CシリーズTRUSCO
4,298税込4,728
1本
当日出荷
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
形状タイプ6
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌日出荷
形状タイプ5
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。シャンク長(mm)45対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
材質超硬
超硬バー (シャンク径6mm) (卵型)(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (卵型)(Sカット)スーパーツール
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
軸径(Φmm)6形状卵型(シングルカット)タイプロー付材質超硬軸長(mm)44.0
超硬バー M.A.FORD超硬バーM.A.FORD
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷
材質超硬
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (卵型)(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (卵型)(Sカット)スーパーツール
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
軸径(Φmm)6形状卵型(シングルカット)タイプロー付材質超硬
超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Sカット)スーパーツール
4,598税込5,058
1本
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)6形状テーパー型(シングルカット)タイプロー付材質超硬角度(°)14
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Lシリーズ  ダブル TAG標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Lシリーズ ダブルTAG
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬
超硬バー タマゴ型 TRUSCO超硬バー タマゴ型TRUSCO
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状タマゴ材質超硬
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称マスターカット(細目)
超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)22.0刃径(Φmm)12.7材質ロー付けタイプカット名称スパイラルカット(粗目)仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。シャンク長(mm)80対応材質ステンレススチール
超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス超硬ロータリーバースパイラルカットビアックス
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃径8全長(mm)62刃長(mm)22使用工具電動工具及びエアグラインダー角度(°)18シャンク径6
超硬ロータリーバーL型 テーパーラジアス RYOCO(菱高精機)超硬ロータリーバーL型 テーパーラジアスRYOCO(菱高精機)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
ダイヤカット刃
用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称ダイヤカット刃
超硬ロータリーバーL型 テーパーラジアス RYOCO(菱高精機)超硬ロータリーバーL型 テーパーラジアスRYOCO(菱高精機)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
スパイラル刃
用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称スパイラル刃
超硬ロータリーバーL型 テーパーラジアス RYOCO(菱高精機)超硬ロータリーバーL型 テーパーラジアスRYOCO(菱高精機)
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
アルカット刃
用途アルミ・銅合金材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材アルミ・銅合金カット名称アルカット刃
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングE型 楕円 ダブルカット HARDYHARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングE型 楕円 ダブルカットHARDY
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
材質超硬形状楕円カット名称ダブルカット
Eシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)EシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。
軸径(Φmm)8.0タイプロー付け仕様シャンク径8.0mm2018年トラスコ掲載ページ5 1143
超硬バー Cシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー CシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
4,698税込5,168
1本
翌日出荷から6日以内出荷
シャンク径6mmの超硬バーです。
2018年トラスコ掲載ページ5 1140
超硬バー Cスパイラルシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー CスパイラルシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径6mmの超硬バーです。
軸径(Φmm)6材質超硬2018年トラスコ掲載ページ5 1140
超硬バー(ハードタイプ)重切削用(アルミナコーティング:TiAIN)(Wカット) スーパーツール超硬バー(ハードタイプ)重切削用(アルミナコーティング:TiAIN)(Wカット)スーパーツール
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
タイプロー付
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (卵型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (卵型)(Wカット)スーパーツール
7,598税込8,358
1本
5日以内出荷
軸径(Φmm)6形状卵型(ダブルカット)タイプロー付材質超硬軸長(mm)150.0
超硬バー (シャンク径6mm) (卵型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (卵型)(Wカット)スーパーツール
6,398税込7,038
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状卵型(ダブルカット)タイプロー付軸長(mm)44.0
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型)(Wカット)スーパーツール
7,598税込8,358
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6形状円錐型(ダブルカット)タイプロー付材質超硬
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型)(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型)(Sカット)スーパーツール
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
形状円錐型(シングルカット)タイプロー付
ロータリーバー