ビアックス
超硬ロータリーバービアックスカット
Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途
合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
44
刃長(mm)
3.6
シャンク径(Φmm)
6
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
刃径(Φmm)
4
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76104659
D-0406-B
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください