ビアックス
超硬ロータリーバースパイラルカット
Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途
合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質
超微粒子超硬合金
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76104668
D-1006-S
49
9
6
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
76104677
D-0203-S
32
1.8
3
2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
76104686
D-1206-S
51
10.8
6
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
76104720
D-0406-S
44
3.6
6
4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください