絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(2)
- 3(8)
- 3.175(1)
- 6(43)
形状

テーパー型(2)

円筒型(2)

円錐型(15)

楕円型(2)

球型(12)

逆円錐型(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 2.3(1)
- 3(4)
- 5(1)
- 6(7)
- 8(10)
- 9.5(25)
- 10(7)
- 12(3)
- 16(12)
適合材
- その他(2)
- アルミ(11)
- ガラス(1)
- コンクリート(1)
- ステンレス(12)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(1)
- 樹脂(7)
- 超硬合金(1)
- 鉄(8)
- 銅・真鍮(7)
全長(mm)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(27)
- 60~70未満(3)
- 80~90未満(1)
- 140~160未満(3)
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- ハイス(1)
- 超硬合金(49)
CBN焼結体・その他・ハイス・超硬合金
カット名称
- コースカット(1)
- シングルカット(7)
- スパイラルカット(2)
- ダイヤカット(1)
- ダブルカット(9)
- マスターカット(1)
コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・マスターカット
刃長(mm)
- 8
- 4(38)
- 5(57)
- 6(71)
- 7(46)
- 9.5(60)
- 10(59)
- 11(94)
- 12(46)
- 12.7(118)
- 13(99)
- 14(89)
- 15(41)
- 16(173)
- 18(62)
- 19(152)
- 20(85)
- 22(53)
- 25(215)
- 30(39)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- スーパーツール(11)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(9)
- TAG(9)
- HARDY(8)
- TRUSCO(5)
- ミニター(5)
- NSK(ナカニシ)(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- PFERD 馬印(2)
- エスコ(1)
- ニューレジストン(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- M.A.FORD(1)
- ティーシーティー・ジャパン(1)
- ウォーターミルズ(1)
- ビアックス(1)
スーパーツール・MRA(ムラキリアルアドバンス)・TAG・HARDY・TRUSCO・ミニター・NSK(ナカニシ)・RYOCO(菱高精機)・PFERD 馬印・エスコ・ニューレジストン・BAHCO(バーコ)・M.A.FORD・ティーシーティー・ジャパン・ウォーターミルズ・ビアックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(2)
3(8)
3.175(1)
6(43)

超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
マイクロ超硬ルーター
ティーシーティー・ジャパン(1件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。材質超硬全長(mm)38.1適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等シャンク径(mm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬シャンク径(Φmm)6
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
超硬バー 円錐型90°
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。形状円錐90°適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)(Wカット)
スーパーツール¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)6形状円錐型(ダブルカット)タイプロー付角度(°)90
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥579税込¥6371本翌々日出荷Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー適合材合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼などカット名称スパイラルカット
超硬バー Cスパイラルシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌日出荷シャンク径6mmの超硬バーです。材質超硬軸径(Φmm)62018年トラスコ掲載ページ5 1140
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (球型)(Wカット)
スーパーツール¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)6形状球型(ダブルカット)タイプロー付軸長(mm)150.0
超硬バーHDロングシリーズ(ステンレス切削用)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷ステンレス切削用に開発した、摩耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用しています。またこの超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。用途ステンレススチール、難削材、高硬度材料を高能率で重切削できます。仕様ロー付(オール超硬/ロー付)材質ヘッド部分:タングステンカーバイド、シャンク部分:スチール軸径(Φmm)6
超硬バー MPシリーズ(テーパー・ロー付け)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。用途マシン・ロボット用トラスコ品番253-4457軸径(Φmm)6形状テーパー全長(mm)56タイプロー付け軸長(mm)48刃長(mm)8シャンク径(Φmm)6先端角(°)60刃径(Φmm)9.5角度(°)60表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(60°・ロー付け)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。用途マシン・ロボット用。トラスコ品番253-4446材質超硬軸径(Φmm)6形状60度全長(mm)56タイプロー付け軸長(mm)48刃長(mm)8シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)9.5角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。用途マシン・ロボット用。タイプロー付け表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。用途マシン・ロボット用。タイプロー付けRoHS指令(10物質対応)対応
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングJ型 60°コーン シングルカット
HARDY¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷から31日以内出荷材質超硬形状円錐型カット名称シングルカット