超硬カッター マイクロカット 球

超硬カッター マイクロカット 球 - Minimo超硬カッター マイクロカット 球 - Minimo

クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。
HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。
仕上り重視のバリ取りにこの1本です。
切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。
加工時の跳ね・食い込みを軽減します。
従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。

軸径(Φmm)
6
形状
球(マイクロカット)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
30000
軸長(mm)
39
構造
ロー付
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04557608BC5224709-2771511212
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
04558938BC5222709-27754788
¥6,590
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする