ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。なめらかな表面を実現するスパイラル形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 カット形状s
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊調合された微粉カーバイドパウダーを焼成し、 難削材とされているチタン合金やニッケル合金などの切削に適した超硬カッターです。新設計の特殊刃形状により、 切削性能が従来のクロスカットと比較して約50%以上も上回り、目詰まり・振動・騒音を極力抑え切削時の 発熱も効率良く逃がします。ステンレスやアルミなどの目詰まりしやすいワークの切削にも威力を発揮します。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にチタン合金、ニッケル合金など難削材の切削に 軸径(Φmm)3 適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、チタン合金、ニッケル合金などの難削材 カット名称チタンカット 入数1
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)難削材加工用超硬カッター
使い易い形状と高品質のものを選びました。
用途ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等、耐熱耐食高合金などの難削材の加工に シャンク径(Φmm)6 カット名称スパイラルカット 材質超硬 適合材ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)
両頭使用可能
トラスコ品番144-8552
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 全長(mm)38 刃長(mm)13 刃径(Φmm)3 仕様エンドカット付 エスコ品番EA819CE-3 材質超硬 適合材銅合金、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業:高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業: 高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業: 高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼と鋳鋼のバリ取りを1回のカットで完璧に仕上げます。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に 仕様Z3 ミディアムシングルカット 適合ストレートグラインダー 軸径(Φmm)6 形状カップ型 全長(mm)53 軸長(mm)40 刃長(mm)13 適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン 刃径(mm)12
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷

微細なクロスカットで硬い材料を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に 適合ストレートグラインダー 軸径(Φmm)6 形状カップ型 軸長(mm)40 適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン・プラスチック・木材
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

良質の超微粉カーバイドパウダーを特殊製法にて焼成した仕上用超硬カッターです。通常のクロスカットの約2倍の刃数により、滑らかで食い込みの少ない独特の切れ味が特長です。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にニッケル合金、コバルト合金などの難削材の仕上げ切削に 軸径(Φmm)3 適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、ニッケル合金、コバルト合金などの難削材 カット名称マイクロカット 入数1
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容5本組、(刃径×刃長×全長)、10×19×65mm×1、12×25×70mm×1、12×25×70mm×1、10×19×65mm×1、12×30×75mm×1 ケース寸法(mm)70×30×75(H) 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金、鍛鋼
1組
26,000 税込28,600
翌日出荷

セット内容10本組、(刃径×刃長×全長):3×2.7×38mm、3×6×38mm、3×8×38mm、3×9.5×38mm、3×11×38mm、3×13×38mm×5種 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.0 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
1組
15,600 税込17,160
翌日出荷

各種金属の切削加工に
頭部形状円錐砲弾型 適合材ステンレス鋼、鋳鉄・鉄(硬度60Rc以下)、ニッケル鋼、チタニュウム鋼、銅、グラスファイバーなど
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)