絞り込み
軸径(Φmm)
  • 6
  • 1.6(1)
  • 2.34(91)
  • 2.35(43)
  • 2.4(2)
  • 3(410)
  • 3.175(1)
  • 3.2(10)
  • 4(3)
  • 6.35(10)
  • 8(28)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
形状
形状
タマゴ型(18)
形状
ツクシ型(12)
形状
テーパー型(41)
形状
トンガリ型(10)
形状
ポイント型(9)
形状
先丸円筒型(26)
形状
円筒型(73)
形状
円錐型(42)
形状
台形型(1)
形状
楕円型(17)
形状
球型(43)
形状
砲弾型(33)
形状
逆円錐型(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(24)
  • 4(46)
  • 4.8(8)
  • 5(21)
  • 6(245)
  • 7.8(19)
  • 7.9(42)
  • 8(77)
  • 9.5(175)
  • 9.7(22)
  • 10(77)
  • 11(18)
  • 11.1(8)
  • 12(74)
  • 12.7(172)
  • 13(5)
  • 15.9(33)
  • 16(82)
  • 19(40)
  • 19.1(20)
適合材
  • その他(3)
  • アルミ(95)
  • ステンレス(134)
  • セラミックス(1)
  • チタン・ニッケル(10)
  • 木工(13)
  • 樹脂(37)
  • 超硬合金(1)
  • (110)
  • 銅・真鍮(53)
カット名称
  • rvカット(1)
  • SYカット(12)
  • その他(4)
  • アルミカット(28)
  • クロスカット(5)
  • コースカット(10)
  • シングルカット(42)
  • スパイラルカット(54)
  • ダブルカット(50)
  • マスターカット(32)
全長(mm)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(20)
  • 50~60未満(180)
  • 60~70未満(139)
  • 70~80未満(94)
  • 80~90未満(16)
  • 90~100未満(16)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(12)
  • 160~180未満(8)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • ハイス(2)
  • ロー付(72)
  • 合金工具鋼(2)
  • 炭素工具鋼(5)
  • 超硬合金(374)
  • (35)
CBN焼結体・その他・ハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
刃長(mm)
  • 6(16)
  • 8(39)
  • 9.5(25)
  • 10(25)
  • 11(22)
  • 12.7(35)
  • 13(24)
  • 14(17)
  • 15(26)
  • 16(102)
  • 17(19)
  • 18(40)
  • 19(99)
  • 20(49)
  • 22(34)
  • 25(121)
  • 26(19)
  • 27(27)
  • 30(21)
  • 32(24)
6・8・9.5・10・11・12.7・13・14・15・16・17・18・19・20・22・25・26・27・30・32・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(95)
  • スーパーツール(79)
  • ビアックス(36)
  • ミニター(35)
  • ウォーターミルズ(30)
  • Axel(26)
  • HARDY(25)
  • オナーロイ(22)
  • TRUSCO(20)
  • ニコルソン(20)
  • エスコ(10)
  • リューター(日本精密機械工作)(7)
  • 東京オートマック(7)
  • リューター(6)
  • H&H(5)
  • NSK(ナカニシ)(5)
  • SK11(5)
  • サンフレックス(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
モノタロウ・MRA(ムラキリアルアドバンス)・スーパーツール・ビアックス・ミニター・ウォーターミルズ・Axel・HARDY・オナーロイ・TRUSCO・ニコルソン・エスコ・リューター(日本精密機械工作)・東京オートマック・リューター・H&H・NSK(ナカニシ)・SK11・サンフレックス・ヤナセ(柳瀬)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
455件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(91)
2.35(43)
3(410)
3.2(10)
6
6.35(10)
8(28)
16(3)
18(3)
20(3)
超硬ロータリーバー モノタロウ超硬ロータリーバーモノタロウ(30件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
超硬ロータリーバー タイプC ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプCウォーターミルズ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
形状先丸円筒形状材質超硬
超硬バー 球型 TRUSCO超硬バー 球型TRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
超硬バーセットCシリーズ TRUSCO超硬バーセットCシリーズTRUSCO
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6カット名称ダブルカット適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬バー 円筒型 TRUSCO超硬バー 円筒型TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状タイプ7
超硬バー 砲弾型 TRUSCO超硬バー 砲弾型TRUSCO(4件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状砲弾材質超硬
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状タイプ2
超硬バー テーパー型 TRUSCO超硬バー テーパー型TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(5件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ1シャンク長(mm)45
超硬バー Cシリーズ TRUSCO超硬バー CシリーズTRUSCO(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
超硬ロータリーバー タイプF ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプFウォーターミルズ
2,798税込3,078
1本
当日出荷
形状砲弾形状材質超硬
超硬ロータリーバー タイプL ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプLウォーターミルズ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状先丸テーパー形状材質超硬
超硬ロータリーバー(円錐型) ニコルソン超硬ロータリーバー(円錐型)ニコルソン(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状円錐型
超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO超硬バー 円筒型エンド刃TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒エンド刃
超硬バー アルミカットシリーズ TRUSCO超硬バー アルミカットシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。軸径(Φmm)6適合材アルミダイキャストなど
超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート)超硬ロータリーバーPROMOTE(プロモート)
489税込538
1本
翌々日出荷
超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
超硬ロータリーバー タイプG ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプGウォーターミルズ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状先鋭(シャープエッジ)ツリー形状材質超硬
超硬バー (シャンク径6mm) (砲弾型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (砲弾型)(Wカット)スーパーツール
4,598税込5,058
1本
当日出荷
タイプロー付
超硬ロータリーバー(円筒先丸型) ニコルソン超硬ロータリーバー(円筒先丸型)ニコルソン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
形状円筒先丸型
超硬バー Cシリーズ TRUSCO超硬バー CシリーズTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6カット名称ダブルカット材質超硬
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
形状タイプ7シャンク長(mm)45.0角度(°)14推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプカット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO超硬バー 先丸円筒型TRUSCO(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。タイプロー付シャンク長(mm)45.0
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ3シャンク長(mm)45
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
超硬ロータリーバー タイプN ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプNウォーターミルズ
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状逆テーパー形状
超硬カッターセット(6mm軸) ヤナセ(柳瀬)超硬カッターセット(6mm軸)ヤナセ(柳瀬)
23,980税込26,378
1セット(8本)
当日出荷
セット内容とんがり先丸×2、球×2、砲弾×2、円筒×2、計8本刃径×刃長×軸径×軸長(mm)【とんがり先丸】12×25×6×4510×19×6×45【球】12×12×6×4510×10×6×45【砲弾】6×16×6×4210×20×6×45【円筒】10×20×6×4512×25×6×45RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。形状タイプ8対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬ロータリーバー タイプB ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプBウォーターミルズ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状エンド刃付円筒形状
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0全長(mm)64刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプ形状タイプ3シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
ロータリーヤスリ   木工用 SK11ロータリーヤスリ 木工用SK11(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材の研削、研磨作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー適合材木材
超硬バー BAHCO(バーコ)超硬バーBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から90日以内出荷
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0全長(mm)64刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプ形状タイプ2シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬カッター NSK(ナカニシ)超硬カッターNSK(ナカニシ)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬バー 円錐型90° TRUSCO超硬バー 円錐型90°TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。形状円錐90°適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬ロータリーバー タイプM ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプMウォーターミルズ
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状先鋭(シャープエッジ)テーパー形状
超硬ロータリーバー タイプA ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプAウォーターミルズ
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状エンド刃なし円筒形状材質超硬
...
ロータリーバー