絞り込み
ブランド
  • ニューレジストン(51)
  • RYOCO(菱高精機)(31)
  • HARDY(24)
  • ウォーターミルズ(21)
  • ビアックス(11)
  • エスコ(9)
  • LUKAS(8)
  • ミニター(6)
  • 永興電機工業(4)
  • ブッシュ(Busch)(4)
  • セリン(3)
  • H&H(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ツボ万(1)
軸径(Φmm)
  • 2.34(3)
  • 2.35(4)
  • 3(5)
  • 6(167)
  • 10(3)
形状
形状
タマゴ型(5)
形状
ツクシ型(14)
形状
テーパー型(14)
形状
トンガリ型(8)
形状
ポイント型(1)
形状
先丸円筒型(4)
形状
円筒型(21)
形状
円錐型(13)
形状
楕円型(7)
形状
球型(15)
形状
砲弾型(13)
形状
逆円錐型(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10
  • 1(61)
  • 1.2(48)
  • 1.4(46)
  • 1.6(58)
  • 1.8(48)
  • 2.3(57)
  • 2.5(47)
  • 3(330)
  • 4(118)
  • 5(101)
  • 6(457)
  • 6.4(74)
  • 7.9(46)
  • 8(191)
  • 9.5(240)
  • 12(221)
  • 12.7(235)
  • 16(216)
  • 19(74)
適合材
  • その他(24)
  • アルミ(22)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(21)
  • チタン・ニッケル(7)
  • 木工(4)
  • 樹脂(6)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(1)
  • (20)
  • 銅・真鍮(18)
カット名称
  • rvカット(1)
  • その他(1)
  • アルミカット(8)
  • クロスカット(1)
  • シングルカット(12)
  • スパイラルカット(14)
  • ダイヤカット(12)
  • ダブルカット(12)
rvカット・その他・アルミカット・クロスカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(11)
  • 50~60未満(36)
  • 60~70未満(92)
  • 70~80未満(14)
  • 80~90未満(3)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
10~20未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・140~160未満・160~180未満
材質
  • ハイス(2)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(150)
  • (1)
ハイス・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
刃長(mm)
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 5(5)
  • 6(2)
  • 8(8)
  • 8.5(7)
  • 8.7(3)
  • 9(20)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 16(17)
  • 18(1)
  • 19(38)
  • 20(68)
  • 22(3)
  • 25(16)
  • 27(4)
  • 31(3)
0.6・1・1.6・5・6・8・8.5・8.7・9・10・12・13・16・18・19・20・22・25・27・31・刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(3)
2.35(4)
3(5)
6(167)
10(3)
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金カット形状d
超硬ロータリーバー タイプC ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプCウォーターミルズ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
形状先丸円筒形状材質超硬
超硬バー 軸径6(mm)テーパーKカット ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)テーパーKカットニューレジストン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
超硬ロータリーバー タイプF ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプFウォーターミルズ
3,490税込3,839
1本
当日出荷
形状砲弾形状材質超硬
超硬ロータリーバー タイプL ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプLウォーターミルズ(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状先丸テーパー形状材質超硬
ブッシュカッター Fig1 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig1ブッシュ(Busch)
2,798税込3,078
1ケース(2本)
当日出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
超硬ロータリーバー タイプA ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプAウォーターミルズ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状エンド刃なし円筒形状材質超硬
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。なめらかな表面を実現するスパイラル形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。カット形状s
超硬カッターセット(6mm軸) ヤナセ(柳瀬)超硬カッターセット(6mm軸)ヤナセ(柳瀬)
23,980税込26,378
1セット(8本)
当日出荷
セット内容とんがり先丸×2、球×2、砲弾×2、円筒×2、計8本刃径×刃長×軸径×軸長(mm)【とんがり先丸】12×25×6×4510×19×6×45【球】12×12×6×4510×10×6×45【砲弾】6×16×6×4210×20×6×45【円筒】10×20×6×4512×25×6×45RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート)超硬ロータリーバーPROMOTE(プロモート)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
超硬ロータリーバー タイプB ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプBウォーターミルズ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状エンド刃付円筒形状
超硬ロータリーバー タイプG ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプGウォーターミルズ
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状先鋭(シャープエッジ)ツリー形状材質超硬
超硬バー 軸径6(mm)砲弾Sカット ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)砲弾Sカットニューレジストン(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
材質超硬
超硬ロータリーバー タイプM ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプMウォーターミルズ
3,490税込3,839
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状先鋭(シャープエッジ)テーパー形状
超硬バー 軸径6(mm)球Sカット ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)球Sカットニューレジストン
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)6材質超硬
超硬バー 軸径6(mm)円筒Cカット ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)円筒Cカットニューレジストン
3,698税込4,068
1本
当日出荷
超硬バー 軸径6(mm)球Cカット ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)球Cカットニューレジストン
2,998税込3,298
1本
当日出荷
超硬バー テーパーイノックスカット(6mm) ニューレジストン超硬バー テーパーイノックスカット(6mm)ニューレジストン
5,598税込6,158
1本
当日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。軸径(Φmm)6形状テーパー(イノックスカット)タイプロー付角度(°)14RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュカッター Fig411 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig411ブッシュ(Busch)
2,998税込3,298
1ケース(2本)
当日出荷から5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
超硬ロータリーバー タイプN ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプNウォーターミルズ
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状逆テーパー形状
超硬バー BAHCO(バーコ)超硬バーBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から90日以内出荷
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
ハイス回転ヤスリ(ヤスリ目) H&Hハイス回転ヤスリ(ヤスリ目)H&H(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌日出荷から3日以内出荷
細かい削りできれいな仕上がり
用途木工・軽金属の仕上げに。軸径(Φmm)6材質高級炭素工具鋼仕様ヤスリ目最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工・軽金属
超硬バー テーパースチールカット(6mm) ニューレジストン超硬バー テーパースチールカット(6mm)ニューレジストン
5,598税込6,158
1本
当日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。軸径(Φmm)6形状テーパー(スチールカット)タイプロー付角度(°)14RoHS指令(10物質対応)対応
NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング ニューレジストンNRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティングニューレジストン
5,298税込5,828
1本
当日出荷から4日以内出荷
攻めのカット形状と独自コーティング加工で、大幅な切削力の向上と持続を実現。今までにない鋭い切削力で、あらゆる鋼材に万能な性能を発揮します。独自のコーティング加工により、刃欠けしにくく耐久性が大幅にアップしています。製品寿命の向上を目的とした特別設計です。用途に合わせて、刃径・カット形状などを多彩なラインナップよりお選びいただけます。
用途内穴広げの手直し、溶接部のビード除去軸径(Φmm)6適合材鋼材カット名称アールブイカット関連資料製品カタログ(3.89MB)
ロータリーカッター 溝切用 ツボ万ロータリーカッター 溝切用ツボ万
8,598税込9,458
1本
当日出荷
コンクリートに入った複雑な形状のクラックに沿った溝切りが自由にできます。
軸径(Φmm)6全長(mm)50刃長(mm)20刃径(Φmm)10仕様乾式使用工具電気ドリル、ディスクグラインダ最適使用回転数(min-1[r.p.m])9000~24000RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー 軸径6(mm)円錐Kカット ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)円錐Kカットニューレジストン
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)6材質超硬
超硬バー 軸径6(mm)トンガリCカット ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)トンガリCカットニューレジストン
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)6材質超硬
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン
3,798税込4,178
1本
当日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。より力強い除去作業に。
用途一般鋼、鋳鉄、銅/銅合金に最適です。適合材一般鋼、鋳鉄、銅/銅合金カット形状d-max
超硬ロータリーバーM型 テーパ RYOCO(菱高精機)超硬ロータリーバーM型 テーパRYOCO(菱高精機)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
ダイヤカット刃
用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称ダイヤカット刃
超硬ロータリーバー タイプH ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプHウォーターミルズ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状土筆形状材質超硬
ダイヤモンドロータリーバー(丸型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(丸型)H&H(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
材質超硬
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) NSK(ナカニシ)天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。
用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
超硬ロータリーバーG型 ツリー RYOCO(菱高精機)超硬ロータリーバーG型 ツリーRYOCO(菱高精機)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
ダイヤカット刃
用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称ダイヤカット刃
超硬ロータリーバーL型 テーパーラジアス RYOCO(菱高精機)超硬ロータリーバーL型 テーパーラジアスRYOCO(菱高精機)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
ダイヤカット刃
用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称ダイヤカット刃
超硬バー ツクシイノックスカット(6mm) ニューレジストン超硬バー ツクシイノックスカット(6mm)ニューレジストン
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。軸径(Φmm)6形状ツクシ(イノックスカット)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー 砲弾イノックスカット(6mm) ニューレジストン超硬バー 砲弾イノックスカット(6mm)ニューレジストン
5,198税込5,718
1本
当日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。軸径(Φmm)6形状砲弾(イノックスカット)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー 軸径6(mm)砲弾Kカット ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)砲弾Kカットニューレジストン
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬バー 軸径6(mm)円筒Sカット ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)円筒Sカットニューレジストン
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬バー 軸径6(mm)テーパーCカット ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)テーパーCカットニューレジストン
4,198税込4,618
1本
当日出荷
ロータリーバー