ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
457件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(19)
2.35(9)
3(82)
6(333)
6.35(1)
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6 カット名称ダブルカット 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状砲弾 材質超硬
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6.0 形状タイプ1 シャンク長(mm)45
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6.0 形状タイプ3 シャンク長(mm)45
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒エンド刃
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

形状砲弾形状 材質超硬
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに シャンク径(Φmm)2.34 材質超硬 適合材金属・非金属
1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35 全長(mm)44.5
1ケース(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

形状先丸テーパー形状 材質超硬
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状エンド刃なし円筒形状 材質超硬
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。なめらかな表面を実現するスパイラル形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 カット形状s
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6 カット名称ダブルカット 材質超硬
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RB8-6SET 超硬カッターセット(6mm軸) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
セット内容とんがり先丸×2、球×2、砲弾×2、円筒×2、計8本 刃径×刃長×軸径×軸長(mm)【とんがり先丸】12×25×6×4510×19×6×45【球】12×12×6×4510×10×6×45【砲弾】6×16×6×4210×20×6×45【円筒】10×20×6×4512×25×6×45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
23,980 税込26,378
当日出荷

超硬バー ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。硬い金属のなめらかな仕上げに使用。
用途鍛鋼、ステンレス鋼、サーメットに最適です。 適合材鍛鋼、ステンレス鋼、サーメット カット形状k
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PROMOTE(プロモート)超硬ロータリーバー
超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 材質YG7
1本
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

形状先鋭(シャープエッジ)ツリー形状 材質超硬
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。 適合材アルミダイキャストなど
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状先鋭(シャープエッジ)テーパー形状
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途アルミ用 刃先形状AC 適合材アルミ
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)