「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.35(5)
3(2)
3.2(5)
6(68)
タングステンカーバイド製。
用途硬化鉄、ステンレス、鋳鉄、セラミック、プラスチック、硬質木材等など。面取りや材料除去に。
軸径(Φmm)3.2
刃径×刃長×全長(mm)3.2×14.3×38.1
入数(本)1
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:16×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●テーパー型(先端尖りタイプ)
アズワン品番65-9288-95
1本
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0
ケース寸法(mm)70×30×75(H)
刃径×刃長×全長(mm)12×25×70、12×25×70、12×10.8×55、12×25×70、12×22×70
1組
¥28,300
税込¥31,130
8日以内出荷
1本
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
1本
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:6×4.7×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ボール型
アズワン品番65-9288-24
1本
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:16×36×81mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●砲弾型
アズワン品番65-9288-48
1本
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:16×29×74mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円錐型
アズワン品番65-9288-58
1本
¥9,270
税込¥10,197
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:10×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円錐型
アズワン品番65-9289-09
1本
¥6,930
税込¥7,623
翌々日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●砲弾型
アズワン品番65-9288-97
1本
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
1本
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
1本
¥6,850
税込¥7,535
翌日出荷
1本
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:6×18×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●テーパー型(ボールノーズタイプ)
アズワン品番65-9288-34
1本
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:6×14×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●砲弾型
アズワン品番65-9288-96
1本
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:16×14×59mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●ボール型
アズワン品番65-9288-80
1本
¥7,640
税込¥8,404
翌日出荷
1本
¥9,160
税込¥10,076
翌日出荷
1本
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
1本
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
1本
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。