ロータリーバー :「ルーター 研磨」の検索結果

ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
特価
本日7月30日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.35(1)
3.175(1)
3.2(3)
ティーシーティー・ジャパンマイクロ超硬ルーター
耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
シャンク径(mm)3.175 全長(mm)38.1 材質超硬 適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途鉄、アルミ、ステンレス、真鍮などの固い材料の切削。 シャフト径(Φmm)2.35 材質超硬 全長(mm)43 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
3,198 税込3,518
当日出荷

用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削 適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400) 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷

PROXXON(プロクソン)タングステンカッター 卵型
エコ商品
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削 適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400) 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
8日以内出荷

PROXXON(プロクソン)タングステンカッター 筒型
エコ商品
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削 適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400) 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷